Reinraum-Herrenmantel HABETEX®-CLIMATIC® PRO

mehr in ESD, Reinraum | mehr von

Reinraum-Herrenmantel HABETEX®-CLIMATIC® PRO

Mehr in ESD, Reinraum | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mantel aus vielfach bewährtem Reinraum-Gewebe, ideale Kombination aus besonders hohem Tragekomfort und optimierter Festigkeit sowie geringem Flächengewicht.
Einsatzbereich
  • Automobilindustrie
  • Lackiererei
Vorteile/Ausführungen
  • Stehkragen
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss
  • eine aufgesetzte Brusttasche links
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • Raglanärmel, Ärmelsaumweite verstellbar mit PVC-Druckknöpfen
Material
  • HABETEX®-CLIMATIC® PRO (72 % Viskose, 28 % Polyester), kein Fusselabrieb
    Grammatur 110 g/m²
Pflegehinweise
h#61K

Für Sie interessant


Reinraum-Overall HABETEX®-CLIMATIC® PRO | ESD, Reinraum

mehr von HB Protective Wear | mehr ESD, Reinraum

Overall aus vielfach bewährtem Reinraum-Gewebe, ideale Kombination aus besonders hohem Tragekomfort und optimierter Festigkeit sowie geringem Fl...

Detailansicht

ESD Polo-Shirt CONDUCTEX® | ESD, Reinraum

mehr von HB Protective Wear | mehr ESD, Reinraum

Kurzarm-Polo-Shirt in moderner Länge mit hoher Ableitfähigkeit, zum Darüber tragen geeignet.

Detailansicht

ESD-Herrenmantel CONDUCTEX® | ESD, Reinraum

mehr von HB Protective Wear | mehr ESD, Reinraum

ESD-Mantel mit Reverskragen und einer Brusttasche.

Detailansicht

ESD T-Shirt CONDUCTEX® | ESD, Reinraum

mehr von HB Protective Wear | mehr ESD, Reinraum

Bequemes und hochfunktionelles Kurzarm-T-Shirt mit hoher Ableitfähigkeit.

Detailansicht