Warnschutz-Softshell-Jacke REFLECTIQ 1507

von KÜBLER Workwear   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Produktdetails
Wind- und wasserabweisende, atmungsaktive und körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielseitigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente an Rumpf, Ärmeln, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen
  • Reflex-Elemente an Rumpf, Ärmeln, Schulter, Brust und oberem Rücken
  • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Smartphone-Innentasche, rechts
  • innenliegende Napoleontasche mit Reißverschluss, rechts
  • Frontreißverschluss mit Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende
  • Steh-/Umlegekragen mit Stretcheinsatz im Nacken
  • ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
  • Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar
  • Ärmel mit innenliegenden Strickbündchen
  • ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar

Material
  • 100 % Polyester (wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv)
    Grammatur ca. 310 g/m²

Pflegehinweise
k # 9 4 C

EN 14058EN ISO 20471Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-T-Shirt REFLECTIQ 5043 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-T-Shirt REFLECTIQ 5043

KÜBLER Workwear Dazu passt

Warnschutz-Kurzarm-Shirt mit hohem Tragekomfort und UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 zum Schutz vor starker Sonneneinstrahlung.

Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207

KÜBLER Workwear Dazu passt

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Bundeinsatz.

Warnschutz-Sommerhose REFLECTIQ 2407 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Sommerhose REFLECTIQ 2407

KÜBLER Workwear Dazu passt

Körperbetonte Warnschutzhose mit Ventilationsgewebe an Kniekehle, Schritt und innerem Oberschenkel. Weiters verfügt die Sommerhose REFLECTIQ PSA 2 über spezielle Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältige Taschenlösungen und stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfr...

Warnschutz-Latzhose REFLECTIQ 3207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Latzhose REFLECTIQ 3207

KÜBLER Workwear Dazu passt

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und hochgezogenem Nierenschutz. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Stretcheinsatz im Bund.

Warnschutz-Shorts REFLECTIQ 2307 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Shorts REFLECTIQ 2307

KÜBLER Workwear Dazu passt

Körperbetonte, kurze Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®.

Warnschutzkleidung
Das könnte Sie auch interessieren
Warnschutzjacke REFLECTIQ 1207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutzjacke REFLECTIQ 1207

KÜBLER Workwear Das könnte Sie auch interessieren

Körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel und Schultern mit Stretcheinsatz.

Warnschutzkleidung
Das könnte Sie auch interessieren
Warnschutzweste REFLECTIQ 7207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutzweste REFLECTIQ 7207

KÜBLER Workwear Das könnte Sie auch interessieren

Körperbetonte Warnschutzweste mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und Stretcheinsätze.

Warnschutzkleidung
Das könnte Sie auch interessieren
Warnschutz-Allwetter-Jacke REFLECTIQ 1307 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Allwetter-Jacke REFLECTIQ 1307

KÜBLER Workwear Das könnte Sie auch interessieren

Wasserdichte, körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen.

Warnschutz-Softshell-Jacke Ingen „Glow in the Dark“ | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Softshell-Jacke Ingen „Glow in the Dark“

Warnschutzkleidung

Winddichte, atmungsaktive und elastische Softshell-Jacke mit nachleuchtenden Reflex-Streifen, Kontrast-Elementen und vielseitigen Taschenlösungen.

Warnschutz-Fleecejacke High Vis 4041 FE | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Fleecejacke High Vis 4041 FE

FRISTADS® Workwear | Warnschutzkleidung

Fleecejacke der Klasse 3 mit atmungsaktivem, wind- und wasserdichtem Airtech®-Futter und elastischen Ärmelabschlüssen.

Warnschutz-Fleecejacke Pro-Line | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Fleecejacke Pro-Line

Warnschutzkleidung

Warnschutz-Fleecejacke aus sehr robustem Polarfleece mit angenehm hohem und wärmendem Stehkragen.

Warnschutz-Softshell-Jacke Malden | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Softshell-Jacke Malden

Sioen | Warnschutzkleidung

Leichte, modische Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln. Aus erstklassigem und pflegeleichtem Material gefertigt, für gute Isolation gegen Kälte und Wind.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen