Warnschutz-Llatzhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig

von HB Protective Wear   |   mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Drucken
Produktdetails
Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.
Einsatzbereich
  • Energieversorger
  • Verkehrs- und Baubetriebe
  • Stadtwerke
  • E-Handwerk

Vorteile/Ausführungen
  • schmutzanfällige Bereiche in Blau
  • Fixlock-Stretchträger
  • gerader Nierenschutz
  • Taillenregulierung durch seitlichen Gummizug
  • zwei seitliche Einstiege mit Stretch-Keil
  • Schlitz mit PVC-Reißverschluss
  • zwei Seitennaht-Flügeltaschen mit Kontrastbeleg
  • eine Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, rechts
  • eine Blasebalgtasche und Handytasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, links
  • Meterstabtasche und Stifttasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, rechts
  • Kniepolstertaschen mit Klettverschluss
  • 3M™-Reflex-Streifen
  • für Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797

Material
  • HABETEX® protect (55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon)
    Grammatur ca. 275 g/m²
  • ATVP-Wert 10,4 cal7cm²

Pflegehinweise
h#72G

DIN EN 1149 EN 11611EN 11612EN 13034EN 61482EN ISO 20471


Downloads

Für Sie interessant

Warnschutzblouson MODarc&vis® 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Warnschutzblouson MODarc&vis® 4kA, einlagig

HB Protective Wear Dazu passt

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktioneller Arbeitsblouson aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.

Blouson MODarc 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Blouson MODarc 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Blouson mit Störlichtbogenschutz und hohem Tragekomfort. Bequemer Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.

Bundhose MODarc 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Bundhose MODarc 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderne, superleichte, alltagstaugliche Bundhose mit Störlichtbogenschutz und hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.

Latzhose MODarc 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Latzhose MODarc 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderne, superleichte, alltagstaugliche Latzhose mit Störlichtbogenschutz und hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.

Warnschutzblouson MODarc&vis® 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Warnschutzblouson MODarc&vis® 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktioneller Arbeitsblouson aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.

Warnschutz-Bundhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.

Bundjacke PROTECTIQ ARC1 1390, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Bundjacke PROTECTIQ ARC1 1390, einlagig

KÜBLER Workwear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Leichte, einlagige Arbeitsjacke mit Störlichtbogenschutz und mit Kontrast-Elementen an Seiteneinsatz, Schulterpasse an Vorder- und Rückenteil, Rücken- und Ärmelsaum und Oberarmeinsatz. EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeiten an Ärmeln, Brusttaschen und Rüc...

Bundjacke PROTECTIQ ARC2 1391, zweilagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Bundjacke PROTECTIQ ARC2 1391, zweilagig

KÜBLER Workwear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Leichte, zweilagige Arbeitsjacke mit Störlichtbogenschutz und mit Kontrast-Elementen an Seiteneinsatz, Schulterpasse an Vorder- und Rückenteil, Rücken- und Ärmelsaum und Oberarmeinsatz. EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeiten an Ärmeln, Brusttaschen und Rü...

Bundhose PROTECTIQ ARC1 2390, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Bundhose PROTECTIQ ARC1 2390, einlagig

KÜBLER Workwear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Leichte, einlagige Arbeitshose mit Störlichtbogenschutz und mit Kontrast-Elementen an Tascheneingriff, Gürtelschlaufen, linker Schenkeltaschenpatte, Saumabschluss und am seitlichen Beineinsatz. EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeiten am Hosenbein und Refle...

Bundhose PROTECTIQ ARC2 2391, zweilagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Bundhose PROTECTIQ ARC2 2391, zweilagig

KÜBLER Workwear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Leichte, zweilagige Arbeitshose mit Störlichtbogenschutz und mit Kontrast-Elementen an Tascheneingriff, Gürtelschlaufen, linker Schenkeltaschenpatte, Saumabschluss und am seitlichen Beineinsatz. EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeiten am Hosenbein und Refl...

Latzhose PROTECTIQ ARC1 3390, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Latzhose PROTECTIQ ARC1 3390, einlagig

KÜBLER Workwear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Leichte, einlagige Arbeitslatzhose mit Störlichtbogenschutz und mit Kontrast-Elementen an Tascheneingriff, linker Schenkeltaschenpatte, Saumabschluss und am seitlichen Beineinsatz. EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeiten am Hosenbein und Reflex-Elemente am...

Latzhose PROTECTIQ ARC2 3391, zweilagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Latzhose PROTECTIQ ARC2 3391, zweilagig

KÜBLER Workwear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Leichte, zweilagige Arbeitslatzhose mit Störlichtbogenschutz und mit Kontrast-Elementen an Tascheneingriff, linker Schenkeltaschenpatte, Saumabschluss und am seitlichen Beineinsatz. EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeiten am Hosenbein und Reflex-Elemente a...

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen