Short Icon Two 2020 Luxe

mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Short Icon Two 2020 Luxe

Mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“ mit modernem „Low Waist“-Schnitt, hervorragender Passform und Langlebigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifachnähte, Kontrastnähte
  • halbhoher Bund, Sattelschnitt
  • Beintasche mit Patte, Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²
Pflegehinweise
j # 7 2 C

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Für Sie interessant


Alternative

Alternative

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


Dazu passt

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitskleidung

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitskleidung

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Refle...


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitskleidung

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und...


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitskleidung

Sportliche Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen für hervorragenden Tragekomfort, vielen praktischen Taschen und wasserabweisenden Reißverschlüssen....