Latzhose Icon Two 1009 Luxe

mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Latzhose Icon Two 1009 Luxe

Mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“, mit elastischen Trägern und vielen Details.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifachnähte, Kontrastnähte
  • diagonal geschnittene Rückenpartie
  • elastische Träger, verstellbare Bundweite
  • seitliche Durchgriff-Öffnung zur Innenhose
  • diagonal geschnittene Kniepartie
  • Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen
  • in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
  • Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss
  • Beintasche, Handytasche mit Klettverschluss, Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte
  • Hammerschlaufe
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404
    (in Kombination mit Kniepolster Teile-Nr. G04345)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²
Pflegehinweise
j # 7 2 C

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® Zubehör

Leichtes, sehr flexibles Kniekissen, zweifarbig. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Level 0.


Zubehör

mehr von Fristads® Kansas® Zubehör

Leichtes, sehr flexibles Kniekissen, zweifarbig. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Level 1.


Alternative

Alternative

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


Dazu passt

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitskleidung

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitskleidung

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und...