Short PRACTIQ 2451

mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Short PRACTIQ 2451

Mehr in Arbeitskleidung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen das sportliche, attraktive Erscheinungsbild perfekt.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung
  • zwei geräumige Holstertaschen mit aufgesetzten Werkzeugtaschen aus CORDURA®, optional in Hose verstaubar
  • zwei Gesäßtaschen
  • lose, doppelte Meterstabtasche, integrierte Hammerschlaufe, Schenkeltasche (rechts)
  • doppelte Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, aufgesetzte Smartphonetasche (links)
  • elastischer Bundeinsatz
  • elastischer Schritt-Einsatz für optimale Beweglichkeit, Innenbein mit Saumverstärkung
  • alle Reißverschlusstaschen mit elastischer Zippergarage gegen Verkratzen
  • breite, extrem robuste Gürtelschlaufen aus CORDURA®
  • vierfach gesicherte Schrittnaht für extreme Robustheit (Quattro-Naht)
Material
  • 55 % Baumwolle, 45 % Polyamid
    Grammatur ca. 260 g/m²
Pflegehinweise
n # 2 K 6

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETY


Für Sie interessant


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitskleidung

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...


mehr von KÜBLER Workwear | mehr Arbeitskleidung

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und...


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitskleidung

Sportliche Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen für hervorragenden Tragekomfort, vielen praktischen Taschen und wasserabweisenden Reißverschlüssen....


mehr Arbeitskleidung

Workwear-Shorts mit Stretch für alle, die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles,...


mehr Arbeitskleidung

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitskleidung

Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“ mit modernem „Low Waist“-Schnitt, hervorragender Passform und Langlebigkeit.