Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Funktionsunterwäsche-Set FIT

mehr in Arbeitskleidung Outdoor | mehr von

Funktionsunterwäsche-Set FIT

Mehr in Arbeitskleidung Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Eng anliegendes, atmungsaktives Funktionswäsche-Set für ein angenehmes Körpergefühl, hält trocken und warm. Durch die flache Nahtverarbeitung lässt sich die Unterwäsche angenehm unter Arbeits- und Winterkleidung tragen.
Vorteile/Ausführungen
  • optimaler Schweißtransport (führt die Feuchtigkeit weg vom Körper) und hält den Körper dadurch trocken und warm
  • schnelltrocknend, gute Wärmeisolierung
  • angenehm weich und extrem flache Nähte für hohen Tragekomfort
  • sehr elastisches Material für die perfekte Passform und leichte Kompression
  • eng anliegend und somit angenehm unter Arbeits- und Winterkleidung zu tragen
Material
  • 69 % Nylon, 24 % Polyester, 7 % Elastan
    Grammatur 250 g/m²
Pflegehinweise
e#94C

Öko-Tex® Standard 100


Für Sie interessant


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Extrem schnell trocknendes Funktions-T-Shirt mit maximalem Feuchtigkeitstransport und professionellem Wärmemanagement durch Lifa® Stay Dry Techn...


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Extrem schnell trocknendes Funktions-Shirt mit maximalem Feuchtigkeitstransport durch Lifa® Stay Dry Technology™. Die beste Wahl für Arbeiten un...


mehr von Helly Hansen® | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Extrem schnell trocknende Funktions-Unterhose mit maximalem Feuchtigkeitstransport durch Lifa® Stay Dry Technology™. Die beste Wahl für Arbeiten...


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Langes Zipper-T-Shirt mit hohem Kragen und verlängerter Rückenpartie. Transportiert und absorbiert Feuchtigkeit, isoliert und hält damit den Kör...


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Langes T-Shirt mit rundem Halsausschnitt und verlängerter Rückenpartie. Transportiert und absorbiert Feuchtigkeit, isoliert und hält damit den K...


mehr von Fristads® Kansas® | mehr Arbeitskleidung Outdoor

Lange Unterhose mit elastischem Bund, ohne Eingriff. Transportiert, absorbiert, isoliert und hält damit den Körper warm und trocken.