Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Warnschutzparka Winseler

mehr in Arbeitskleidung Multinorm | mehr von

Warnschutzparka Winseler

Mehr in Arbeitskleidung Multinorm | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Flammhemmende, antistatische Warnschutzparkajacke mit festem Pyrovatexfutter mit Innentasche.
Vorteile/Ausführungen
  • feste Kapuze mit Kinnschutz im Kragen, Reiß- und Klettbandverschluss
  • Handytasche, zwei aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patten
  • zwei Laschen für Gasmeldegeräte
  • zwei verdeckte Brusttaschen, Ärmelverengung mittels Klettband
  • Gummi- und Kordelzug in Taille und Untersaum
  • Reflexstreifen, flammhemmende und antistatische Eigenschaften
  • festes, flammhemmendes Baumwollfutter
  • Rückenlänge ca. 85 cm
Material
  • Obergewebe aus Polyester mit einem leitfähigem Gitter
  • innen einseitige hydrophile Polyurethan-Beschichtung
    Grammatur ca. 250 g/m²
Pflegehinweise
l#91C

EN 13034DIN EN 1149 DIN EN 531DIN EN 343EN ISO 14116DIN EN 471Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion Sioen


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Sioen Zubehör

Mit zwei schräg eingesetzte Taschen und Frontreißverschluss.


mehr von HB Protective Wear | mehr Arbeitskleidung Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequemes Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler...


mehr von HB Protective Wear | mehr Arbeitskleidung Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...


mehr von HB Protective Wear | mehr Arbeitskleidung Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...


mehr von HB Protective Wear | mehr Arbeitskleidung Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsb...


mehr von HB Protective Wear | mehr Arbeitskleidung Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitsho...