Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Zwangsöffnender, kompakter Positionsschalter zur elektrischen und mechanischen Absicherung von Schwenk-, Hub- und Schiebetüren. Schließt den Kontakt sobald Betätiger eingedrückt wird und gewährleistet so eine zuverlässige Überwachung und Steuerung des Türzustands. Um komplette Si...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen und Absicherung von Schutzzäunen, Schutzgittern, Maschineneinhausungen. Verriegelung nach Ruhestromprinzip verriegelt bei entsprechender Beschaltung zugleich den Betätiger und das Öffnen der Tür ist bei Stro...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Betätiger in beweglicher oder starrer Ausführung, wird als Sicherheitskomponente eingesetzt und gewährleistet Maschinensicherheit durch unterbrechen oder verhindern des Maschinenbetriebes beim Öffnen der Tür.
Robuste vorgeformte Aussteifung für Leichtbaukonstruktionen, erhöht Steifigkeit mit geringem Materialaufwand. Für typische Einbausituationen wie Eckverbindung, kreuzende Profilverbindung sowie T-Verbindung mit und ohne durchlaufendem Profil stehen Verbindungssätze zur Auswahl.
Einsteckmodul zur Erweiterung von item Steuerungen der C-Serie. Modul erhöht die Sicherheit der Anlage indem Antrieb im Ruhezustand drehmomentfrei gestellt wird und somit keine gefährliche Bewegung erzeugt wird. Beim Betätigen des Not-Ausschalters oder beim Öffnen einer Tür wird
Satz bestehend aus 5 Winkelschraubern von SW 2,5 bis 6 und eignet sich für alle Sicherheitsverbindungen mit item Spezialschrauben. Winkelschraubendreher verschafft nur autorisiertem Personal Zugang zu gewissen Bereichen.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
4-adriges, hochwertiges Kabel mit Anschlussstecker A bzw. B-codiert eignet sich sehr gut zur zuverlässigen und sichere Verbindung von Sicherheitsendschalter in industriellen Anwendungen.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Berührungsloser, sicherer Näherungsschalter mit RFID-Technologie ist dauerhaft sicher ohne mechanischen Verschleiß. Betätiger mit codiertem Chip wird in Nut 8 eingebaut. Sensor registriert exakt, ob Chip sich im Sensorbereich befindet. Zwei kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge di...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Anschlusskabel mit Stecker um Sicherheitssensor mit anderen Sicherheitsschaltern zuverlässig und sicher zu verbinden. Eignet sich sehr gut für industrielle Anwendungen wie z. B. Schutzzäune, Schutzgitter, Maschineneinhausung.
Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Manipulationssichere, bruchfeste Halterung um Schutzzaunfelder aus Profilrahmen der Baureihe 6 oder 8 am Ständerprofil 8 zu befestigen. Variable Aufhängung konform Maschinen Richtlinie ermöglicht Ein-Mann-Montage wobei gelöste Schrauben sofort erkannt werden.
Rücklaufsicherungen lassen Kisten und Waren auf Rollenbahnen nur in eine Richtung passieren. Damit kann beim Fahren von Zügen die Ladung nicht durch Fliehkräfte vom Wagen rutschen. Auch das versehentliche Herausdrücken von Behältern durch manuelle Beladung von vorne wird sicher v...
Satz besteht aus Winkel, Befestigungsplatte, Abdeckkappe und Befestigungselemente um Sicherheitsendschalter oder -verriegelung an Profilnut 6 oder 8 zu befestigen. Kompletter Befestigungssatz ist serienmäßig mit manipulationssicheren Innensechskantschrauben ausgestattet.
Antistatische Sicherung lässt Behälter und Waren nur in eine Richtung passieren und verhindert versehentliches Herausdrücken von Behältern bei manueller Beladung von Transportgestellen mit Rollenbahn 8.
Sicherung um ein Verdrehen von Verbinder bzw. Zubehör zu verhindern. Kunststoffelement dient der winkelgenauen Orientierung von Profilrohren D30 und Profilen 6 D30 in Verbindern D30 mit Außenspanntechnik. Verdrehsicherung Typ 6 D30-45° erleichtert den Anschluss diagonaler Streben...
Sicherheitsschraube und Sicherheitsscheibe bilden nach Montage eine unlösbare Einheit, die in der Durchgangsbohrung gehalten wird. Gelöste Schraube wird durch die Flächenelementstellung angezeigt.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Modulares System zum Bau von Hubtüren in Schutz- und Trennwänden, bestehend aus vertikalen Hubführungen, Türaufhängung, Gegengewicht, Antrieb und Fallsicherung. An den Umlenkungen der Kette besteht die Möglichkeit, die Hubtür für den automatischen Betrieb anzutreiben.
Antistatische Sicherung lässt Behälter und Waren nur in eine Richtung passieren und verhindert versehentliches Herausdrücken von Behältern bei manueller Beladung von Transportgestellen mit Rollenbahn 6.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!