Gleitgeführtes Innenprofil 8 80x40 eignet sich zum Aufbau von längenanpassbaren Streben um z. B. Betriebseinrichtungen in der Höhe sowie im Neigungswinkel anzupassen z. B für längenverstellbare Tischbeine. Stütz- und Führungsfunktion übernimmt das separat bestellbare Teleskopprof...
Mit dieser Heberolle mit antistatischem Fußpedal und rutschfestem, höhenverstellbarem Standfuß, lassen sich Arbeitstische, Laboreinrichtungen oder Regale problemlos an den gewünschten Einsatzort schieben und anschließend mit Hilfe des integrierten Standfuß fixieren.
Stabile und dauerhafte Verbindung von Profil 6 im rechten Winkel untereinander, hält sehr starken Belastungen gegen Verschieben und Torsion stand. Asymmetrische Verdrehsicherung greift in Nut ein und stellt so verdrehgesicherte Ausrichtung sicher wobei die andere Nut frei bleibt
Universelle Halterung verfügt über Ankerpunkt für Kabelbinder um Kabel und Schläuche schnell und unkompliziert an Profilen oder Flächenelementen zu befestigen. Halterung ist für alle Profilbaureihen geeignet und kann in beliebiger Winkellage montiert werden.
Befestigungsadapter für Kontaktelemente von Bedienungselementen z. B. Notaus-, Dreh- und Drucktaster mit 22 mm Durchmesser. Befestigungsadapter hält Kontaktelemente in Position. Mit Hilfe des separat bestellbaren Adapters können diese in die Einbaudose K76 M45 integriert werden.
Klemmsatz um Linearschlitten am Führungsprofil festzusetzen und an gewünschter Stelle einfach mit Hilfe des Klemmhebels zu arretieren. Klemmung kann unter beliebigem Schlitten der item-Linearführung geschraubt werden, die ein Abstandsmaß von 20 mm zu Führungsprofil aufweisen. Kle...
Hochbelastbarer Standfuß um Rahmenkonstruktionen aus Profilen 8 am Boden aufzustellen. Stellfuß wird mit Hilfe des integrierten Flansch an einer Profilnut 8 befestigt. Fixierung des Fußes am Boden kann mit separat bestellbarem Schraubanker SF 8x130 erfolgen.
Item | Scharniere und Beschläge
Variabel einsetzbar Laufrolle wird in Profilnut geführt und mit Hilfe separat bestellbarer Schraube an beliebigem Bauteil befestigt. Leichtes eigenstabiles Flächenelement ist in Verbindung mit Kunststoffrolle als Schiebetür einsetzbar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!