Produkte filtern in Schlauchaufroller
1-18 von 18 Produkten
in Schlauchaufroller
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Federbetätigter Schlauchaufroller mit Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Federbetätigter Schlauchaufroller mit Schlauch

Reelcraft® | Schlauchaufroller

Robuster Schlauchaufroller mit hochwertiger Rückholfeder für langlebigen Einsatz. Federpaket abgedichtet. Medienführende Teile mit vollem Durchgang. Oberflächen pulverbeschichtet. Komplett montiert mit Schlauch.

Druckluft-Schlauchaufroller mit PU-Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Druckluft-Schlauchaufroller mit PU-Schlauch

Schlauchaufroller

Druckluft-Schlauchaufroller mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und Polyurethanschlauch mit Schnellverschlusskupplung und Stecknippel DN 7,2.

Federbetätigter Schlauchaufroller ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Federbetätigter Schlauchaufroller ohne Schlauch

Reelcraft® | Schlauchaufroller

Robuster Schlauchaufroller mit hochwertiger Rückholfeder für langlebigen Einsatz. Federpaket abgedichtet. Medienführende Teile mit vollem Durchgang.

Federbetätigter Schlauchaufroller mit Schlauch, Serie BT, offene Ausführung | Schlauchaufroller
angesehen
Federbetätigter Schlauchaufroller mit Schlauch, Serie BT, offene Ausführung

Braunwarth | Schlauchaufroller

Automatischer Schlauchaufroller mit 2 Einrastmöglichkeiten pro Umdrehung für ein zugentlastetes Arbeiten, inklusive PVC-Schlauch.

Federbetätigter Schlauchaufroller mit Schlauch, Serie BT, geschlossene Ausführung | Schlauchaufroller
angesehen
Federbetätigter Schlauchaufroller mit Schlauch, Serie BT, geschlossene Ausführung

Braunwarth | Schlauchaufroller

Automatischer Schlauchaufroller mit 2 Einrastmöglichkeiten pro Umdrehung für ein zugentlastetes Arbeiten, inklusive PVC-Schlauch.

Kunststoff-Schlauchaufroller mit PU-Schlauch, Zeca | Schlauchaufroller
angesehen
Kunststoff-Schlauchaufroller mit PU-Schlauch, Zeca

Zeca | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und Polyurethanschlauch für den industriellen Einsatz mit Druckluft und Kaltwasser. Mit schwenkbarem Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung.

Kunststoff-Schlauchaufroller mit PU-Schlauch, Cejn | Schlauchaufroller
angesehen
Kunststoff-Schlauchaufroller mit PU-Schlauch, Cejn

Cejn | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller mit schlagfestem Kunststoffgehäuse, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch für den industriellen Einsatz mit Druckluft. Mit schwenkbarem Montagebügel für Wand- und Deckenbefestigung.

Schwenkbare Wandbefestigung für federbetätigte Aufroller | Schlauchaufroller
angesehen
Schwenkbare Wandbefestigung für federbetätigte Aufroller

Reelcraft® | Schlauchaufroller

Schwenkbare Wandbefestigung für federbetätigte Aufroller.

Schlauchstopper | Schlauchaufroller
angesehen
Schlauchstopper

Reelcraft® | Schlauchaufroller

Der Schlauchstopper wird überwiegend bei automatischen Schlauchaufrollern zum Stoppen des Schlauchs eingesetzt. Durch seine unterschiedlichen Klemmeinsätze ist der Schlauchstopper für verschiedene Schlauch-Dimensionen verwendbar.

Schlauchaufroller ReelSafe® ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Schlauchaufroller ReelSafe® ohne Schlauch

Schlauchaufroller

Einsetzbar für Druckluft, Wasser, Heißwasser, sowie Öl und in Nassbereichen (Edelstahl) und Sauerstoff / Acetylen (Duo-Modelle). Max. 90 °C.

Schwenkbare Wandbefestigung für ReelSafe® | Schlauchaufroller
angesehen
Schwenkbare Wandbefestigung für ReelSafe®

Schlauchaufroller

Schwenkbare Wandbefestigung für den Schlauchaufroller ReelSafe®.

Ersatz-Printplatten für ReelSafe® | Schlauchaufroller
angesehen
Ersatz-Printplatten für ReelSafe®

Schlauchaufroller

CPU und EM Ersatz-Printplatten passend für ReelSafe® Schlauchaufroller.

Transformator 220 Volt - 24 Volt für ReelSafe® | Schlauchaufroller
angesehen
Transformator 220 Volt - 24 Volt für ReelSafe®

Schlauchaufroller

Mit Netzstecker, strahlwasser- und staubgeschützt nach IP 55. Modell T-1 für den Anschluss von einem Schlauchaufroller, 6 Ampere. Modell T-10DC für den Anschluss von einem Schlauchaufroller, 10 Ampere, Serie 1500.

Schlauchwandhaspel ALBA STATUS | Schlauchaufroller
angesehen
Schlauchwandhaspel ALBA STATUS

Alba Krapf | Schlauchaufroller

Der bewährte Wandhalter Status, nochmals verbessert als Serie III mit 3/4"-Wasseranschluss bietet eine vergrößerte Wandkonsole und den kompletten Schwenkbereich von über 180° je nach Einstellung. Für eine sichere Wandbefestigung steht eine große Anschraubfläche zur Verfügung. 6 w...

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20 und PA20SK | Schlauchaufroller
angesehen
GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20 und PA20SK

Geka® Karasto | Schlauchaufroller

GEKA® plus Schlauchaufroller aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

Druckluftschlauchtrommel mit Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Druckluftschlauchtrommel mit Schlauch

Schlauchaufroller

Kunststoffschlauchtrommel mit PVC-Druckluftschlauch, transparent, fadenarmiert, ölbeständig, bis 15 bar Betriebsdruck. Komplett mit Schnellkupplung NW 7, inklusive Verbindungsschlauch Trommel-Kompressor.

Druckluft-Schlauchtrommel | Schlauchaufroller
angesehen
Druckluft-Schlauchtrommel

Schlauchaufroller

Knickfester Polyethanschlauch 30 m, 8 x 12 mm mit drehbarer Kupplung, Stecknippel und Schlauchführung.

Schlauchaufroller SA 250 | Schlauchaufroller
angesehen
Schlauchaufroller SA 250

Metabo® | Schlauchaufroller

Robuster Schlauchaufroller mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch und Automatikfunktion.

1-18 von 18 Produkten