Produkte filtern in Abblasepistolen
1-16 von 16 Produkten
in Abblasepistolen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Abblaspistole H-Plus, Aluminium | Abblasepistolen
angesehen
Abblaspistole H-Plus, Aluminium

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Abblasepistolen

Mit Stahl-Normaldüse. Hochwertig, robust, handlich, besonders geeignet für den Dauereinsatz. Mit langem Bedienhebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss.

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI | Abblasepistolen
angesehen
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI

Abblasepistolen

Stufenlos regulierbare, leichte und ergonomische Hochleistungs-Blaspistole für viele Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnische Anforderungen. Optimal in Verbindung mit Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen.

Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM, Cejn | Abblasepistolen
angesehen
Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM, Cejn

Cejn | Abblasepistolen

Dosierbare Blaspistole mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse aus Kunststoff (POM). Mehrere Aufhängepositionen sind durch den veränderten Bügel möglich.

Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr 90 mm, Serie 208, Cejn | Abblasepistolen
angesehen
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr 90 mm, Serie 208, Cejn

Cejn | Abblasepistolen

Die Blaspistole der Serie 208 von CEJN wird in verschiedenen Ausführungen wie z. B. der Standard-, der geräuschreduzierten Star-Tip- und der druckregulierten Sicherheitsversion angeboten. Damit den einzelnen Anwendungsanforderungen Rechnung getragen werden kann, sind verschiedene...

Abblaspistole mit Kurz-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüse, Kunststoff, RDI | Abblasepistolen
angesehen
Abblaspistole mit Kurz-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüse, Kunststoff, RDI

Abblasepistolen

Abblaspistole, mit Innengewinde-Anschluss, zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse | Abblasepistolen
angesehen
Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse

Agre | Abblasepistolen

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse aus Aluminium.

Abblaspistole, dosierbar, Aluminium | Abblasepistolen
angesehen
Abblaspistole, dosierbar, Aluminium

Lüdecke | Abblasepistolen

Abblaspistole aus Aluminium, mit Normaldüse aus Stahl (P1). Stufenlos regulierbarer Luftstrom. Hochwertig, robust, handlich, besonders geeignet für Dauereinsatz. Mit langem Bedienungshebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss.

Abblaspistole mit austauschbarer Düse | Abblasepistolen
angesehen
Abblaspistole mit austauschbarer Düse

Parker Legris | Abblasepistolen

Universal-Ausblaspistole aus Polymer mit austauschbarer Düse, Anschluss unten und Innengewinde BSPP.

Abblaspistole, Soft | Abblasepistolen
angesehen
Abblaspistole, Soft

Abblasepistolen

Um die Pistole einzuschalten, braucht man den ölbeständigen Gummikörper nur zu biegen. Sie wird ausgeschaltet, indem man sie in gerade Position bringt. Die Pistole passt sich optimal den Handflächen an und kann mit nur einem Finger bedient werden, um somit den Druck fein und stuf...

Abblaspistole, dosierbar, Kunststoff | Abblasepistolen
angesehen
Abblaspistole, dosierbar, Kunststoff

Abblasepistolen

Mit Normaldüse Aluminium. Stufenlos regulierbarer Luftstrom. Robuste Kunststoffblasepistole aus blauem, glasfaserverstärktem Polyamid. Durch besonders geringes Gewicht ideal für Textilindustrie, Elektronik, Dentalbereich etc. Mit Aufhängebügel und Innengewinde-Anschluss.

Abblaspistole, mit Langdüse, Kunststoff | Abblasepistolen
angesehen
Abblaspistole, mit Langdüse, Kunststoff

Abblasepistolen

Handliche Abblasepistole mit 100 mm langer Düse zum Reinigen von Arbeitsflächen und Teilen, mit Innengewinde-Anschluss.

Düsen zu Abblaspistole | Abblasepistolen
angesehen
Düsen zu Abblaspistole

Abblasepistolen

Mit Außengewinde M 12 x 1,25 mm. Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Blowstar Vereint die Funktion von Sicherheits- und geräuschgedämpfter Düse. Durch die Flügelkonstruktion wird eine Injektorwirkung bei gleichzeitiger Energieeinsparung erzeugt. Geräuschdämpfung auf 74 dB, konform...

Düsen zu Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon | Abblasepistolen
angesehen
Düsen zu Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon

Abblasepistolen

Mit den lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftliche...

Verlängerungsdüse zu Abblaspistole | Abblasepistolen
angesehen
Verlängerungsdüse zu Abblaspistole

Abblasepistolen

Zum gezielten Ausblasen schwer zugänglicher Stellen.

Düsenrohr für Abblaspistole | Abblasepistolen
angesehen
Düsenrohr für Abblaspistole

Parker Legris | Abblasepistolen

Diese Düsenrohre erlauben einen richtungsabhängigen, starken und progressiven Luftstrahl und sind besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet.

Blaspistolenhalterung, inkl. 2 Befestigungswinkeln, RDI | Abblasepistolen
angesehen
Blaspistolenhalterung, inkl. 2 Befestigungswinkeln, RDI

Abblasepistolen

Blaspistolenhalterung für Alu- und Kunststoffblaspistolen, mit 2 Winkeln für 90°- oder 45°-Befestigung (inkl. Schrauben).

1-16 von 16 Produkten