Menu

SERTO Absperrhahn mit Rohranschluss und metrischem Gewinde, PA

mehr Kugelhähne

Drucken
Leichter, kompakter Kugelhahn aus Polyamid mit Rohranschluss und metrischem Gewinde, mit hochwertiger PTFE-Abdichtung und hervorragenden Durchflusseigenschaften.
Einsatzbereich
  • Pneumatik
  • Mess- und Regeltechnik
  • Maschinen- und Apparatebau
  • Wassertransport nur bei normaler Raumtemperatur (Medium/Umgebung)

Vorteile/Ausführungen
  • leicht und kompakt
  • hervorragender Durchfluss
  • gute Haptik und Bedienung
  • hochwertige Abdichtung
  • ökologische Herstellung durch Spritzguss,
    dadurch weniger Fertigungsabfälle

  • FDA-Zulassung

Anwendungen/Hinweise
  • bei Wassertransport unter normaler Raumtemperatur einsetzen
  • bei Temperaturen über 40 °C nicht geeignet
  • vor direkter UV-Bestrahlung (extremes Sonnenlicht) schützen

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +40 °C
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Sicherheitsfaktor
1,5:1
  • Dichtheitsprüfung (Helium-Leckrate)
<1 x 10-6 mbar x l/s

Material
  • Gehäuse aus Polyamid (PA 6.6)
  • Ventilkugel, Drehgriff aus Polyamid (PA 12)
  • Dichtung aus PTFE
  • Dichtscheibe aus FKM

Downloads

Für Sie interessant

SERTO Absperrhahn mit IG/IG für Rohranschluss, PVDF | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
SERTO Absperrhahn mit IG/IG für Rohranschluss, PVDF

Kugelhähne

Leichter, kompakter Kugelhahn aus Polyvinylidenfluorid mit 2 x Innengewinde für zylindrischen Rohranschluss mit hochwertiger PTFE-Abdichtung und hervorragenden Durchflusseigenschaften.

SERTO Absperrhahn mit Rohranschluss und metrischem Gewinde, PVDF | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
SERTO Absperrhahn mit Rohranschluss und metrischem Gewinde, PVDF

Kugelhähne

Leichter, kompakter Kugelhahn aus Polyvinylidenfluorid mit Rohranschluss und metrischem Gewinde, mit hochwertiger PTFE-Abdichtung und hervorragenden Durchflusseigenschaften.

SERTO Kugelhahn, Edelstahl | Kugelhähne
angesehen
Gekauft
SERTO Kugelhahn, Edelstahl

Serto | Kugelhähne

Kompakter Kugelhahn mit beidseitigen Rohranschlüssen zur Durchleitung von Luft, Öl und Wasser.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken