Menu

Getränke- und Lebensmittelschlauch H-Plus UPE

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Getränkeschläuche

Drucken
Leichter und flexibler Saug- und Druckschlauch für flüssige Lebensmittel wie Bier und Spirituosen mit Alkoholgehalt bis 99 %. Mit optimaler Beständigkeit bei höherem Druck. Geprüft nach den wichtigsten Normen für Lebensmittelkontaktmaterialien (FCM-Reg. (CE) 1935/2004). Gemäß den GMP (Reg. (CE) 2023/2006) Vorschriften hergestellt.
Einsatzbereich
  • Getränke- und Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • abriebfest
  • ozon-, witterungs- und UV-beständig
  • fett- und ölresistent
  • resistent gegen aggressive Chemikalien wie Säuren und Laugen

  • EU Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • EU Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • EU Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
  • Verordnung (EU) 1245/2020
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011
  • 1907/2006/CE geprüft
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2
  • DM 21/03/1973

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +100 °C

Material
  • Seele aus UPE, transluzent, phtalatenfrei
  • Einlage aus synthetischen Textileinlagen, verzinkten Stahldrahtspiralen
  • Decke aus NBR, blau, stoffgemustert, abriebfest, ozon-, witterungs- und UV-beständig

LebensmittelHeißwasser


Downloads

Für Sie interessant

Getränkeschlauch LM1 EPDM Kellermeister | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränkeschlauch LM1 EPDM Kellermeister

Semperit | Getränkeschläuche

Flexibler Schlauch für Saug- und Druckbeanspruchung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von alkoholischen (max. 40 Vol.-%) und alkoholfreien Getränken sowie von fettfreien und fetthaltigen (max. 36 Vol.-%) Lebensmitteln.

Getränkeschlauch Purpurschlange® | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränkeschlauch Purpurschlange®

Continental | Getränkeschläuche

Der ideale Bier-, Getränke- und Spirituosenschlauch. Geeignet zum Durchleiten von Bier, Wein, alkoholfreien (auch Konzentrate) und alkoholischen Getränken bis hin zum Monopolsprit von 98 Vol.-%.

Getränkeschlauch Purpurschlange® mit Spirale | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränkeschlauch Purpurschlange® mit Spirale

Continental | Getränkeschläuche

Der ideale Bier-, Getränke- und Spirituosenschlauch mit Spirale. Geeignet zum Durchleiten von Bier, Wein, alkoholfreien (auch Konzentrate) und alkoholischen Getränken bis hin zum Monopolsprit von 98 Vol.-%.

Getränkeschlauch Purpurschlange® Plus Conductive mit Spirale | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränkeschlauch Purpurschlange® Plus Conductive mit Spirale

Continental | Getränkeschläuche

Der leitfähige Lebensmittelschlauch eignet sich hervorragend für das Durchleiten von hochprozentigen alkoholischen Getränken (Monopolsprit bis zu 100 Vol.-%). Durch das Ableiten von statischen Aufladungen kann der Bier- und Getränkeschlauch optimal für den Einsatz in der Spirituo...

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGD | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGD

Continental | Getränkeschläuche

Hygienisch glatter, porenfreier sowie geruchs- und geschmacksneutraler Schlauch ohne Spirale für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelbranche.

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDS mit Spirale | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDS mit Spirale

Continental | Getränkeschläuche

Hygienisch glatter, porenfreier sowie geruchs- und geschmacksneutraler Schlauch mit Spirale für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelbranche.

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDU | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDU

Continental | Getränkeschläuche

Hygienisch glatter, porenfreier, weichmacherfreier sowie geruchs- und geschmacksneutraler Getränke- und Lebensmittelschlauch mit UPE-Innenschicht für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelbranche. Auch Monopolsprit bis 100 Vol.-% kann durch den Schlauch geleitet werden.

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDSU mit Spirale | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDSU mit Spirale

Continental | Getränkeschläuche

Vakuumfester, hygienisch glatter, porenfreier, weichmacherfreier sowie geruchs- und geschmacksneutraler Getränke- und Lebensmittelschlauch für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelbranche. Auch Monopolsprit bis 100 Vol.-% kann durch den Schlauch geleitet werden.

Abfüllschlauch | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Abfüllschlauch

Getränkeschläuche

Gummischlauch ohne Einlagen für drucklosen Einsatz zur Durchleitung von Fruchtsäften, Most, Wein, Mineralwasser, Essig usw.

Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI® FOOD & DRINK FLEX EPDM | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI® FOOD & DRINK FLEX EPDM

Continental | Getränkeschläuche

Hochflexibler, leichter und knickfester Vielzweckschlauch für die Getränke- und Lebensmittelindustrie.

Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI® FOOD & DRINK FLEX UPE | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI® FOOD & DRINK FLEX UPE

Continental | Getränkeschläuche

Hochflexibler, leichter und knickfester Vielzweckschlauch für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI® FOOD & DRINK FLEX NBR | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI® FOOD & DRINK FLEX NBR

Continental | Getränkeschläuche

Hochflexibler, leichter und knickfester Vielzweckschlauch für die Lebensmittelindustrie, beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken