Menu
  • Produkte
  • Marken

Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI® FOOD & DRINK FLEX UPE

von Continental Contitech   |   mehr Getränkeschläuche

Drucken
Produktdetails

Hochflexibler, leichter und knickfester Vielzweckschlauch für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.


Einsatzbereich
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • pharmazeutische und kosmetische Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • hochflexibel, leicht
  • knickfest
  • einfaches Handling
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • resistent gegen aggressive Chemikalien (Säuren und Laugen)

  • entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004, EG 2023/2006 und EU 10/2011
  • entspricht der Empfehlung III des BfR und der FDA (21 CFR 177.1520)

Technische Daten
  • Seele
UPE, weiß, glatt, poren- und weichmacherfrei, öl- und fettbeständig, absolut geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlagen
synthetische Garne mit eingearbeiteter Kunststoffspirale
  • Decke
EPDM, blau, stoffgemustert, abriebfest, ozon-, witterungs- und UV-beständig
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +95 °C (bis +110 °C, max. 30 Min.), dämpfbar bis +130 °C (max. 10 Min.)

WasserHeißwasserLebensmittel


Downloads

Für Sie interessant

Getränkeschlauch LM1 EPDM Kellermeister | Getränkeschläuche
angesehen
Getränkeschlauch LM1 EPDM Kellermeister

Semperit Semperflex® | Getränkeschläuche

Flexibler Schlauch für Saug- und Druckbeanspruchung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von alkoholischen (max. 40 Vol.-%) und alkoholfreien Getränken sowie von fettfreien und fetthaltigen (max. 36 Vol.-%) Lebensmitteln.

Getränkeschlauch Purpurschlange® | Getränkeschläuche
angesehen
Getränkeschlauch Purpurschlange®

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Der ideale Bier-, Getränke- und Spirituosenschlauch. Geeignet zum Durchleiten von Bier, Wein, alkoholfreien (auch Konzentrate) und alkoholischen Getränken bis hin zum Monopolsprit von 98 Vol.-%.

Getränkeschlauch Purpurschlange® mit Spirale | Getränkeschläuche
angesehen
Getränkeschlauch Purpurschlange® mit Spirale

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Der ideale Bier-, Getränke- und Spirituosenschlauch mit Spirale. Geeignet zum Durchleiten von Bier, Wein, alkoholfreien (auch Konzentrate) und alkoholischen Getränken bis hin zum Monopolsprit von 98 Vol.-%.

Getränkeschlauch Purpurschlange® Plus Conductive mit Spirale | Getränkeschläuche
angesehen
Getränkeschlauch Purpurschlange® Plus Conductive mit Spirale

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Der leitfähige Lebensmittelschlauch eignet sich hervorragend für das Durchleiten von hochprozentigen alkoholischen Getränken (Monopolsprit bis zu 100 Vol.-%). Durch das Ableiten von statischen Aufladungen kann der Bier- und Getränkeschlauch optimal für den Einsatz in der Spirituo...

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGD | Getränkeschläuche
angesehen
Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGD

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Hygienisch glatter, porenfreier sowie geruchs- und geschmacksneutraler Schlauch ohne Spirale für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelbranche.

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDS mit Spirale | Getränkeschläuche
angesehen
Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDS mit Spirale

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Hygienisch glatter, porenfreier sowie geruchs- und geschmacksneutraler Schlauch mit Spirale für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelbranche.

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDU | Getränkeschläuche
angesehen
Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDU

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Hygienisch glatter, porenfreier, weichmacherfreier sowie geruchs- und geschmacksneutraler Getränke- und Lebensmittelschlauch mit UPE-Innenschicht für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelbranche. Auch Monopolsprit bis 100 Vol.-% kann durch den Schlauch geleitet werden.

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDSU mit Spirale | Getränkeschläuche
angesehen
Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDSU mit Spirale

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Vakuumfester, hygienisch glatter, porenfreier, weichmacherfreier sowie geruchs- und geschmacksneutraler Getränke- und Lebensmittelschlauch für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelbranche. Auch Monopolsprit bis 100 Vol.-% kann durch den Schlauch geleitet werden.

Abfüllschlauch | Getränkeschläuche
angesehen
Abfüllschlauch

Getränkeschläuche

Gummischlauch ohne Einlagen für drucklosen Einsatz zur Durchleitung von Fruchtsäften, Most, Wein, Mineralwasser, Essig usw.

Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI® FOOD & DRINK FLEX EPDM | Getränkeschläuche
angesehen
Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI® FOOD & DRINK FLEX EPDM

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Hochflexibler, leichter und knickfester Vielzweckschlauch für die Getränke- und Lebensmittelindustrie.

Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI® FOOD & DRINK FLEX NBR | Getränkeschläuche
angesehen
Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI® FOOD & DRINK FLEX NBR

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Hochflexibler, leichter und knickfester Vielzweckschlauch für die Lebensmittelindustrie, beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 542 starke Marken