Menu

Induktiver Näherungsschalter SIEN, rund mit Gewinde, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Induktiver Näherungsschalter SIEN mit Normalschaltabstand, runde Bauform mit metrischen Gewinde, bündig oder nicht bündig, wahlweise Standard-Gehäuse oder PA-Gehäuse und LED-Anzeige.
Vorteile/Ausführungen
  • für Gleichspannung
  • mit Normalabstand

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Näherungsschalter, induktiv, mit Normalabstand
  • Bauform
rund mit Gewinde M 5, M 8, M12, M 18, M 30
  • Einbaulage
bündig (B) oder nicht bündig (NB)
  • Schaltein-/ausgang
PNP (P)
NPN (N)
  • Schaltelementfunktion
Schließer (S)
Öffner (O)
  • Elektrischer Anschluss
offenes Ende (K)
Stecker (S)
  • Schaltzustandsanzeige
gelbe LED
  • Schutzart
IP65, IP67

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +70 °C
  • Betriebsspannung
10–30 V DC

Material
  • Gehäuse aus hochlegiertem Stahl rostfrei (Standard) oder aus Polyamid (PA)

Downloads

Für Sie interessant

Netzanschlussstecker NECU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Netzanschlussstecker NECU, Festo

Festo Zubehör

Netzanschlussdosen NECU und Netzanschlussstecker NECU für Spannungsversorgung.

Rundschalttische
Zubehör von
Rundschalttische DHTG, Baugröße 220 mm, Festo | Rundschalttische
angesehen
Gekauft
Rundschalttische DHTG, Baugröße 220 mm, Festo

Zubehör von

Doppeltwirkender Rundschalttisch mit Drehteller, ohne Energiedurchführung, verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten, mit justierbarem Stoßdämpferhub und Positionserkennung für Näherungsschalter.

Rundschalttische
Zubehör von
Rundschalttische DHTG, Baugröße 65 mm, Festo | Rundschalttische
angesehen
Gekauft
Rundschalttische DHTG, Baugröße 65 mm, Festo

Zubehör von

Doppeltwirkender Rundschalttisch mit Drehteller, ohne Energiedurchführung, verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten, mit justierbarem Stoßdämpferhub und Positionserkennung für Näherungsschalter.

Rundschalttische
Zubehör von
Rundschalttische DHTG, Baugröße 140 mm, Festo | Rundschalttische
angesehen
Gekauft
Rundschalttische DHTG, Baugröße 140 mm, Festo

Zubehör von

Doppeltwirkender Rundschalttisch mit Drehteller, ohne Energiedurchführung, verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten, mit justierbarem Stoßdämpferhub und Positionserkennung für Näherungsschalter.

Rundschalttische
Zubehör von
Rundschalttische DHTG, Baugröße 90 mm, Festo | Rundschalttische
angesehen
Gekauft
Rundschalttische DHTG, Baugröße 90 mm, Festo

Zubehör von

Doppeltwirkender Rundschalttisch mit Drehteller, ohne Energiedurchführung, verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten, mit justierbarem Stoßdämpferhub und Positionserkennung für Näherungsschalter.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Flanschwelle, Baugröße 10 mm Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Flanschwelle, Baugröße 10 mm Festo

Festo Zubehör von

Schwenkantrieb DSR, metrisch mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Die Ausführungen DSRL-FW ermöglicht auch das Durchführen von flüssigen oder gasförmigen Medien.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Flanschwelle, Baugröße 40 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Flanschwelle, Baugröße 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Schwenkantrieb DSR, metrisch mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Die Ausführungen DSRL-FW ermöglicht auch das Durchführen von flüssigen oder gasförmigen Medien.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Flanschwelle, Baugröße 32 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Flanschwelle, Baugröße 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Schwenkantrieb DSR, metrisch mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Die Ausführungen DSRL-FW ermöglicht auch das Durchführen von flüssigen oder gasförmigen Medien.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Flanschwelle, Baugröße 25 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Flanschwelle, Baugröße 25 mm, Festo

Festo Zubehör von

Schwenkantrieb DSR, metrisch mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Die Ausführungen DSRL-FW ermöglicht auch das Durchführen von flüssigen oder gasförmigen Medien.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Flanschwelle, Baugröße 16 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Flanschwelle, Baugröße 16 mm, Festo

Festo Zubehör von

Schwenkantrieb DSR, metrisch mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Die Ausführungen DSRL-FW ermöglicht auch das Durchführen von flüssigen oder gasförmigen Medien.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Flanschwelle, Baugröße 12 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Flanschwelle, Baugröße 12 mm, Festo

Festo Zubehör von

Schwenkantrieb DSR, metrisch mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Die Ausführungen DSRL-FW ermöglicht auch das Durchführen von flüssigen oder gasförmigen Medien.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Zapfenwelle, Baugröße 10 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSR/DSRL-P, Zapfenwelle, Baugröße 10 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSR, mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Der Schwenkantrieb ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsplatten/-ringen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken