Menu

Netzanschlussstecker NECU, Festo

von Festo   |   mehr Steckverbinder

Drucken
Netzanschlussdosen NECU und Netzanschlussstecker NECU für Spannungsversorgung.
Einsatzbereich
  • Schnellanschlusstechnik für Niederspannungsanwendungen

Downloads

Für Sie interessant

Näherungsschalter
Zubehör von
Induktiver Näherungsschalter SIEN, rund mit Gewinde, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIEN, rund mit Gewinde, Festo

Festo Zubehör von

Induktiver Näherungsschalter SIEN mit Normalschaltabstand, runde Bauform mit metrischen Gewinde, bündig oder nicht bündig, wahlweise Standard-Gehäuse oder PA-Gehäuse und LED-Anzeige.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, Festo

Festo Zubehör von

Korrosionsbeständiger, magnetoresistiver Näherungsschalter CRSMT-8M-PS-24V-K, von oben in die T-Nut einsetzbar.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter CRSMEO-4, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter CRSMEO-4, Festo

Festo Zubehör von

Runder, korrosionsbeständiger, magnetisch Reed Näherungsschalter SMEO-4U mit Kabel und gelber LED-Schaltzustandsanzeige. Der Näherungsschalter ist mit einem gerade oder U-förmigen Gehäuse, sowie 2 unterschiedlichen Betriebsspannungen (24 V DC oder 230 V AC) erhältlich.

Drucksensor SPAE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAE, Festo

Festo Zubehör von

Piezoresistiver, elektronischer Drucksensor SPAE, der mit einer Taste oder dem Display eingestellt werden kann. Der Sensor verfügt über eine Replizierfunktion, und über eine Manipulationssicherung (PIN-Code Eingabe). Alternativ können über eine Teach-In oder über den IO-Link 2 Sc...

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SME-10 Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-10 Festo

Festo Zubehör von

Näherungsschalter für Rund-Nut, längs in Nut einschiebbar, magnetisch Reed und LED-Schaltungsanzeige. Wahlweise mit Kabel oder Stecker.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SME-8, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-8, Festo

Festo Zubehör von

Kontaktbehafteter, bipolarer, magnetisch Reed Näherungsschalter SME-8, für T-Nut. Längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil. Mit oder ohne LED-Anzeige.

Näherungsschalter
Zubehör von
Induktiver Näherungsschalter SIEN, rund ohne Gewinde, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIEN, rund ohne Gewinde, Festo

Festo Zubehör von

Induktiver Näherungsschalter SIEN mit Normalschaltabstand, runde Bauform ohne Gewinde, mit Standard-Gehäuse und LED-Anzeige.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SME-8M, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-8M, Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Näherungsschalter, mit Reed-Kontakt, für Antriebe mit T-Nut, für Montage von oben, mit Kabel.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SME-10M Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-10M Festo

Festo Zubehör von

Näherungsschalter für Rund-Nut, kontaktbehaftet.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SMTO/SMTSO-1, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMTO/SMTSO-1, Festo

Festo Zubehör von

Näherungsschalter SMTO/SMTSO-1 für Rundform, magnetinduktiv.

Näherungsschalter
Zubehör von
Induktiver Näherungsschalter SIEF, rund mit Gewinde, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIEF, rund mit Gewinde, Festo

Festo Zubehör von

Induktiver Näherungsschalter SIEF, schweißfeldfest, runde Bauform mit metrischem Gewinde, bündig oder nicht bündig mit Anzeige und wahlweise Standard-Gehäuse oder schweißspritzresistentem Gehäuse.

Durchflusssensoren
Zubehör von
Durchflusstransmitter SFTE, Festo | Durchflusssensoren
angesehen
Gekauft
Durchflusstransmitter SFTE, Festo

Festo Zubehör von

Der Durchflusstransmitter SFTE wird für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen eingesetzt. Das nichtlinearisierte Sensorsignal wird zur Erfassung des Durchflusses als analoges Spannungssignal ausgegeben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken