Schwenkantrieb DSR, metrisch mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Die Ausführungen DSRL-FW ermöglicht auch das Durchführen von flüssigen oder gasförmigen Medien. Wahlweise ist der Schwenkantrieb mit Zapfenwelle oder hohler Flansch...
Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM aus der Baureihe-B mit Tandemflügel und Zapfenwelle, verschiedene Dämpfungsarten stehen zur Auswahl. Der Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einen festen Schwenkwinkel bis 270°.
Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM aus der Baureihe-B mit Tandemflügel und Flanschwelle, verschiedene Dämpfungsarten stehen zur Auswahl. Der Schwenkantrieb verfügt über einen festen Schwenkwinkel bis 270° und wahlweise über eine Positionserkennung.
Schwenkantriebe DRRD mit Doppelkolben und Flanschwelle, basierend auf einem Zahnstangen-Ritzel-Prinzip. Der doppeltwirkende Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einen Nennschwenkwinkel bis 180°. Variable, einstellbare Dämpfung.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehende, hohle Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehende, hohle Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender hohler Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender, hohler Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.