von Festo | mehr Sperrventile
Mit den Schnell-Entlüftungsventilen VBQF werden schnellere Kolbengeschwindigkeiten bei einfachen- und doppeltwirkenden Antrieben im Rücklauf erreicht. Vom Steuerventil läuft die Druckluft über das VBQF zum Antrieb. Diese Version gibt es mit oder ohne Schalldämpfer.
| Schnell-Entlüftungsventil, flache Bauform |
| ungefasste Abluft (U) gefasste Abluft (D) |
| Gewindeanschluss, wie bei Antrieb (E) Steckanschluss 6 mm (Q-6) Steckanschluss 8 mm (Q-8) |
| Gewinde 1/8" (G18) Gewinde 1/4" (G14) |
| 2.500 l/min |
| 0,5–10 bar |
| –10 °C bis +60 °C |
Festo Zubehör von
Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.
Das Rückschlagventil VBNF-LBA mit flacher Bauform, ist ein Ventil mit entsperrbarer Rückschlagfunktion und manueller Entlüftungsfunktion. Durch die entsperrbare Rückschlagfunktion kann das Ventil für einen kurzzeitigen Zwischenstopp eingesetzt werden. Die manuelle Entlüftungsfunk...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!