Linearantriebe DGPL, metrisch, PPV, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenlose Zylinder

Drucken
Produktdetails
Linearantrieb DGPL mit Kugelumlaufführung,  für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit formschlüssiger Verbindung zwischen Kolben und Mitnehmer und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium
Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • platzsparend- Einbaulänge zu Hub
  • einfache Montage und Installation
  • wartungsfrei (Kugelumlaufführung bis 5.000 km)
  • einfache Kombination mit Handhabungs- und Montagebaukasten

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
 Linearantrieb mit Führung
  • Dämpfung
 pneumatische Dämpfung, beidseitig einstellbar
  • Positionserkennung
 für Näherungsschalter
  • Grundausführung
 Kolben Standard (GK)
  • Druckluftanschluss
 einseitig oder beidseitig

Technische Daten
  • Kolbendurchmesser
18 bis 80 mm
  • Hublänge
1 bis 3.000 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1,5 bis 8 bar

Material
  • Deckel
Aluminium-Druckguss
  • Dichtungen
NBR, TPE-U (PU)

Downloads