Menu

Doppel-Profilrohr D30-60

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Zwei Profilrohre D30 mit durchgängigem Aluminiumsteg mittig verbunden. Steg erhöht Biegesteifigkeit deutlich, eignet sich daher als langer horizontaler Träger, vertikale Strebe bzw. tragfähige Zarge.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr biegesteif
  • Doppelrohr mit Steg mittig

Anwendungen/Hinweise
  • stirnseitiger Anschluss mit Verbinder D30 T1 (separat bestellbar) verwendbar
  • stufenloser 90° Anschluss bei geringer Belastung mit Verbinder D30 innen (separat bestellbar)

Material
  • Aluminium eloxiert

Downloads

Für Sie interessant

Verbinder D30 innen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 innen 90°

Item Dazu passt

Verbinder bildet einen ebenen 90° Anschluss von Profilen D30 bzw. Profilrohren D30 und verläuft weitgehend innseitig. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann auch nachträglich montiert werden. So lässt sich Einhängung einer...

Parallelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallelverbinder D30

Item Dazu passt

Verbindungstück um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters können Anbauteile z. B. Rohradapter oder Ad...

Kreuzverbinder D30-60 für Doppelprofilrohr | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kreuzverbinder D30-60 für Doppelprofilrohr

Item Dazu passt

Vormontierter, stabiler Verbinder um zwei kreuzende Profilrohre D30 auch Doppel-Profilrohr im rechten Winkel zueinander zu montieren. Zweiteiliger Verbinder ermöglicht das separate Aufsetzen auf bestehende Konstruktionen um diese zu verstärken oder zu erweitern.

Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi

Item Dazu passt

Verbindungstück mit Hebel um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit und temporäre Aufbauten zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften und Griff ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters...

Profilrohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30

Item | Profile und Zubehör

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe mit Profil zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Rohrgeometrie ermöglicht formschlüssige Verbindung an 4 Seiten.

Profilrohr D30 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30 ESD

Item | Profile und Zubehör

Antistatische, verwindungssteife Basisstrebe mit Profil zur Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Rohrgeometrie ermöglicht formschlüssige Verbindung an 4 Seiten.

Rundprofil 6 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 6 D30

Item | Profile und Zubehör

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung

Rundprofil 8 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 8 D30

Item | Profile und Zubehör

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 mit Nut 8. Profilleiste eignet sich sehr gut für platzsparende Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmitteln, Regalen - da Zubehör und Profile ohne Adapter angeschlossen werden können.

Profilrohr D30 schwer | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30 schwer

Item | Profile und Zubehör

Stabile Strebe mit Profil für versteifte, platzsparende Konstruktion die hohe Knicksicherheit und geringe Durchbiegung fordert. Verstärkte Profilwand ermöglicht den Einsatz hochfester Gewindeeinsätze, können auch direkt verschraubt werden.

Profilrohr D30-45° schwer | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30-45° schwer

Item | Profile und Zubehör

Profilrohr besitzt eine große Wanddicke und insgesamt acht Nuten. Nuten ermöglichen den Anbau von Streben im Winkelraster von 45° ohne Einsatz spezieller Verbinder. Die hoch belastbaren Stützstreben eignen sich sehr gut für den Einsatz in Transportwagen oder Karakuri/LCA-Lösungen...

Profilrohr D40/D30 größerer Durchmesser | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D40/D30 größerer Durchmesser

Item | Profile und Zubehör

Stabile Strebe mit Profil und vergrößertem Durchmesser wird insbesondere in mechanischen Automatisierungsprozessen sowie Karakuri Anwendungen verwendet. Profilkontur ermöglicht Anschluss aller Verbinder D30 mit Zahngeometrie trotz vergrößertem Durchmesser.

Rohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohr D30

Item | Profile und Zubehör

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Kann einfach auf die passende Länge zugesägt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken