Rollensatz mit Stahlachse bremst schwere Lasten bis 25 kg und sorgt damit für gleichmäßige Geschwindigkeiten beim Transport von Behältern und Waren über Lifte und Klappen. Bremsrolle schützt Gestell und Transportgut vor Aufprallschäden durch zu hohe Geschwindigkeit.
Rolle bremst mittelschwere Lasten bis 15 kg und sorgt für gleichmäßige Geschwindigkeit beim Transport von Behältern und Waren über Lifte und Klappen. Bremsrolle schützt Gestell und Transportgut vor Aufprallschäden durch zu hohe Geschwindigkeit und besitzt auf der Außenseite 3 Nut...
Gleitlager D40/D30 sind die Basis für Low-cost Automation (LCA). Sie ermöglichen eine Drehbewegung, indem das Profilrohr D40/D30 das Trägerprofil D30 umschließt und um dessen Längsachse reibungsarm frei rotieren kann. Die Gleitlager-Hülsen D40/D30 ESD bestehen aus wartungsfreiem
Rampe mit Befestigungssatz und Freigaberolle (separat bestellbar) sorgen bei der seitlichen Anfahrt der Transportkiste, dass die Sperre auf der Rollenbahn automatisch gelöst wird. Rampe ist in zwei Bautiefen erhältlich, somit ist ein Auslösen selbst bei überstehenden Transportstr...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!