Menu
Produkte filtern in Materialfluss
73-90 von 137 Produkten
in Materialfluss
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Aufnahme Rollenbahn 6 Al Aufnahme U/I D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Rollenbahn 6 Al Aufnahme U/I D30

Item | Materialfluss

Aufnahme I und U dient der Verlängerung von Transportstrecken und eignet sich als Brücke von 2 Rollenbahnen 6 mit unterschiedlichem Gefälle. Aufnahme wird auf Rollenbahn 6 40x40 oder 6 80x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt.

Item
Teilenummer B54282
Aufnahme Rollenbahn 6 40x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Rollenbahn 6 40x40 E D30

Item | Materialfluss

Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 6 40x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt Transportg...

Item
Teilenummer 912588
Aufnahme Rollenbahn 6 80x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Rollenbahn 6 80x40 E D30

Item | Materialfluss

Universale Befestigung erleichtert Montage von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 6 80x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt Transportgut oberhalb der hor...

Item
Teilenummer B54277
Aufnahme Rollenbahn 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Rollenbahn 8 D30

Item | Materialfluss

Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Standardbefestigung wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 8 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Aufnahme I und U dient der Verlängerung von Transportstrec...

Item
Teilenummer 837205
Aufnahme Rollenbahn St D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Rollenbahn St D30

Item | Materialfluss

Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Standardbefestigung wird auf das vordere Ende der Rollenbahn Stahl Baureihe 8 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Aufnahme I und U dient der Verlängerung von...

Item
Teilenummer 664858
Aufnahme 40 Rollenbahn St | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme 40 Rollenbahn St

Item | Materialfluss

Universale Befestigung einer Rollenbahn St D30 an Profilen der Baureihe 8 mit 40 mm Breite. Neigbarer Rollenbahnanschluss 40 bewirkt ein Gefälle auch an waagerecht ausgerichteten Profilen ohne diese drehen zu müssen. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt zusätzlich...

Item
Teilenummer F91678
Aufnahme Rollenbahn St 60x24 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Rollenbahn St 60x24 D30

Item | Materialfluss

Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn St 60x24 D15 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Asymmetrische Bügelanordnung der Standardausführung ermögl...

Item
Teilenummer F91667
Endanschlag Rollenbahn St | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Endanschlag Rollenbahn St

Item | Materialfluss

Überstehender Anschlag wird nur an Rollenbahn Stahl verschraubt und ermöglicht eine Transportstrecke über Grundgestell hinaus. Anschlag H43 verringert Greifweg und leichte Transportboxen werden sicher gehalten.

Item
Teilenummer 912604
Aufnahme Laufschiene 6 30x30-80 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Laufschiene 6 30x30-80 D30

Item | Materialfluss

Platzsparende, bündige Befestigung für Laufschienenprofil 6 30x30-80 am Profilrohr D30. Aufnahme dient als primäre Laufprofilaufhängung und wird am Start- und Endpunkt einer Hängeförderstrecke montiert. Profilaufhängung ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Neigungswinkels d...

Item
Teilenummer R36613
Aufnahme Laufschiene 6 30x30-80 D30 T1 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Laufschiene 6 30x30-80 D30 T1

Item | Materialfluss

Ergänzende Befestigung für Laufschienenprofil 6 am Profilrohr D30, wird abhängig von Länge und Belastung verwendet um Durchbiegung einer Hängeförderstrecke zu minimieren oder um einen Ausleger zu konstruieren der über das Gestell bzw. die Förderstrecke hinausragt.

Item
Teilenummer R36618
Einführung Laufschiene 6 30x30-80 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Einführung Laufschiene 6 30x30-80

Item | Materialfluss

Polyamidführung mit zentralem Steg und Überstand erleichtert Aufsetzen und Einfädeln von Laufwagen auf Laufschienenprofil. Einführhilfe leitet den von oben aufgesetzten Wagen lagerichtig auf die geneigte Schiene.

Item
Teilenummer R36603
Endanschlag Laufschiene 6 30x30-80 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Endanschlag Laufschiene 6 30x30-80

Item | Materialfluss

Anschlagstopper dient als Haltepunkt für Laufwagen D37-32 an der Entnahmeseite. Alternativ zur Einführung 6 30x30-80 wird er gerne auch auf der Zulaufseite als Rücklaufsicherung bei z. B. mobilen Gestellen oder Routenzügen eingesetzt.

Item
Teilenummer R36608
Laufwagen D37-32 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufwagen D37-32

Item | Materialfluss

Wagen ermöglicht den hängenden Transport von Materialien auf dem Laufschienenprofil 6 und besitzt eine universelle Anbindungslasche an der Unterseite für Zubehör wie Bügel oder Karabiner. Transportwagen verfügt über reibungsarme Laufrollen und vertikale Rollen für die seitliche A...

Item
Teilenummer R36631
Endabdeckung Rollenbahn St | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Endabdeckung Rollenbahn St

Item | Materialfluss

Dauerhafter Kantenschutz bzw. Kratzschutz freistehender Rollenbahnenden Stahl ohne aufwendige Bearbeitung der Bahn. Robuste Abdeckung wird am Ende der Rollenbahn aufgeschoben und mit Schrauben befestigt.

Item
Teilenummer 715366
Unterstützung Rollenbahn St D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Unterstützung Rollenbahn St D30

Item | Materialfluss

Fixierende Unterstützung für Rollenbahn Stahl an einem Querrohr, um seitliche Verschiebung sowie übermäßige Durchbiegung zu verhindern. Befestigungstyp St D30 verfügt über einrastende Haltebleche und ragt im Gegensatz zu Typ St D30 H22 über die Rollenschienenhöhe hinaus.

Item
Teilenummer 912627
Unterstützung Rollenbahn St mit Führungsschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Unterstützung Rollenbahn St mit Führungsschiene

Item | Materialfluss

Fixierenden Unterstützung für Rollenbahn St mit Führungsschiene an einem Querrohr, um seitliche Verschiebung sowie übermäßige Durchbiegung zu verhindern. Somit können schwere Behälter, Transportboxen über lange Laufwege geführt werden.

Item
Teilenummer K58802
Adapterhülse D30 ESD für Rollenbahnaufnahme | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Adapterhülse D30 ESD für Rollenbahnaufnahme

Item | Materialfluss

Schwarze Adapterhülse um aus Rollenbahnaufnahme St D30 eine Rohrbefestigung für stabile Quer- und Längsstreben zu erstellen. Befestigungshülse wird gerne für den Bau von Gleitbahnen und Ablagen mit Gleitleisten D30 verwendet die nahtlos an Rollbahn anschließt. Hülse wird einfach

Item
Teilenummer 778319
Rücklaufsicherung | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rücklaufsicherung

Item | Materialfluss

Rücklaufsicherungen lassen Kisten und Waren auf Rollenbahnen nur in eine Richtung passieren. Damit kann beim Fahren von Zügen die Ladung nicht durch Fliehkräfte vom Wagen rutschen. Auch das versehentliche Herausdrücken von Behältern durch manuelle Beladung von vorne wird sicher v...

Item
Teilenummer B28107
73-90 von 137 Produkten