Universelle 2-teilige Verschraubung für Flächen mit geringer mechanischer Beanspruchung an Rohren D30 oder Profilrohren D30. Variable Anbringung ist möglich durch mitgelieferten Höhenausgleich z. B. Einbau des Flächenelements in den Rohrrahmen oder außen an der Rohrkonstruktion D...
Besonders belastbare, universelle Befestigung mit integriertem Verbinder um Konstruktionen mit Profil D30 oder Rohr D30 an Wand, Boden, Decke oder anderen Flächen zu befestigen. Flanschverbinder D30 eignet sich sehr gut als Bodenbefestigung für Lean-Gestelle. Aufgrund der hohen B...
Verbinder mit zwei Befestigungsflügeln eignet sich sehr gut um Rohrkonstruktion biegesteif auf Profil 8 zu befestigen z. B. in Ecken eines Routenzugs. Flansch 8 D30 90x40-80 180° verfügt über 2 gegenüberliegende Flügel und Flansch 8 D30 90x90-80 90° über rechtwinklig angeordnete
Montagesatz verfügt über Senkschraube und Nutenstein sowie Adapter bzw. Distanzblech und eignet sich gut zur Fixierung des Freigaberiegel T2 am passenden Profil. Typ 6 D30 verfügt über Adapter passend zu Rundprofil 6 D30 wobei Typ 6 mit seinem Distanzblech an Konstruktionsprofil
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!