Menu

Befestigungselemente

Produkte filtern in Befestigungselemente
1-20 von 25 Produkten
in Befestigungselemente
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Adapter 6 D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 6 D30

Item | Befestigungselemente

Adapter nutzt die Nut des Profils 6 D30 und erzeugt eine ebene Fläche auf der Zubehör mit planer Oberfläche befestigt werden kann z. B. Gelenk, Tastaturauszug, Riegel der Freigabeeinheit D30.

Adapter 8 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 D30 mit Nut

Item | Befestigungselemente

Flacher Adapter nutzt Nut des Profils 8 und erzeugt Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen sowie Flächenelement verschraubt werden.

Adapter 8 80 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 80 D30 mit Nut

Item | Befestigungselemente

Verbindungsstück nutzt Nut das Profils 8 und erzeugt belastbare Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen werden. Plane Unterseite ermöglicht auch das Verschrauben an Flächen. Adapter 8 80 D30 erzeugt im Gegensatz zu Adapter 8 D30 d...

Rohradapter D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Rohradapter D30

Item | Befestigungselemente

Verdreh- und rutschsicherer Adapter bestehend aus zwei speziellen Schellen um Rohr D30 mit einer Außenkontur des Profils D30 auszustatten. Anschlussadapter ermöglicht Anbindung von bis zu 4 Verbinder D30 oder Anbindung von Profil 6 D30 auf gleicher Höhe.

Rohradapter D30 Erweiterung Altrohrsystem | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Rohradapter D30 Erweiterung Altrohrsystem

Item | Befestigungselemente

Erweiterung um Übergänge von einer alten bzw. anderen Stahlrohrdimension auf Profilrohre D30 anzupassen. Adapter sind in 2 Längen verfügbar und werden in Verbindung mit separat bestellbarem Rohradapter D30 und Verbinder D30 angebracht.

Verdrehsicherung 6 D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Verdrehsicherung 6 D30

Item | Befestigungselemente

Sicherung um ein Verdrehen von Verbinder bzw. Zubehör zu verhindern. Kunststoffelement dient der winkelgenauen Orientierung von Profilrohren D30 und Profilen 6 D30 in Verbindern D30 mit Außenspanntechnik. Verdrehsicherung Typ 6 D30-45° erleichtert den Anschluss diagonaler Streben...

Klemmring D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Klemmring D30

Item | Befestigungselemente

Befestigungsmittel für alle Rohre D30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Bolzen und Schraube um bestimmte Bauteile an Ort und Stelle zu fixieren. Ideal für räumlich beengte Anwendung geeignet z. B. zur Sicherung von Gleitlagern oder als Befestigungsmöglichkeit für zusät...

Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi

Item | Befestigungselemente

Befestigungsmittel für alle Rohre D30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Klemmhebel Pi mit Druckknopf um bestimmte Bauteile an Ort und Stelle schnell zu fixieren und zu lösen. Ideal für räumlich beengte Anwendung geeignet z. B. zur Hubsicherung von item Gleitlagern oder...

Befestigungsschelle D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungsschelle D30

Item | Befestigungselemente

Stabile, verwindungssteife Verbindungsklammer um kreuzende Profile D30 mit Nut 8 oder 6 miteinander zu verbinden. Querendes Rohr kann direkt unter Rollenbahn oder Rollenschiene der Baureihe 6 bzw. 8 befestigt werden.

Befestigungsschelle D30 T2 mit 1 Flügel | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungsschelle D30 T2 mit 1 Flügel

Item | Befestigungselemente

Stabile, verwindungssteifer Verbindungsklammer um kreuzenden Profile D30 mit Nut 8 oder 6 miteinander zu verbinden. Querendes Rohr kann direkt unter Rollenbahn oder Rollenschiene an Rohrkonstruktion der Baureihe 6 bzw. 8 befestigt werden. Schelle verfügt über einen Flügel und eig...

Klemmschelle D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Klemmschelle D30

Item | Befestigungselemente

Einfach aufzurastender Befestigungsklipp eignet sich sehr gut zum Anbau leichter Teile z. B. Flächen an Rohren bzw. Profilrohren D30. Wird auch gerne zur temporären Anbringung verwendet.

Gewindeeinsatz D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsatz D30

Item | Befestigungselemente

Stirnseitiger Einsatz für Rohre und Profil D30, eignet sich als universelle Befestigung für alle Anbauteile z. B. Stellfüße, Rollen sowie zur Verschraubung von Rohren oder Profilrohren D30 an Flächen, Laschen oder beliebigen Konstruktionen.

Gewindeeinsatz D30 ESD | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsatz D30 ESD

Item | Befestigungselemente

Antistatischer, stirnseitiger Einsatz für Rohre und Profil D30, eignet sich als universelle Befestigung für alle Anbauteile z. B. Stellfüße, Rollen sowie zur Verschraubung von Rohren oder Profilrohren D30 an Flächen, Laschen oder beliebigen Konstruktionen.

Gewindeeinsatz Aluminium D30 ESD | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsatz Aluminium D30 ESD

Item | Befestigungselemente

Besonders feste, stirnseitiger Einsatz für Rohre und Profil D30, eignet sich als robuste Befestigung für alle Anbauteile z. B. Stellfüße, Rollen und anderes Zubehör sowie zur Verschraubung von Rohren oder Profilrohren D30 an Flächen, Laschen oder beliebigen Konstruktionen.

Gewindeeinsatz Stahl D30 schwer ESD | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsatz Stahl D30 schwer ESD

Item | Befestigungselemente

Selbstschneidender, stirnseitiger Einsatz für Profilrohr D30 schwer sowie D30-45° schwer. Stahleinsatz eignet sich als robuste Befestigung für alle Anbauteile z. B. Stellfüße, Rollen und anderes Zubehör an Profilrohren D30 schwer, D30-45° schwer sowie zur Anbindung an Konstruktio...

Abdeckkappe D30 R15 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe D30 R15

Item | Befestigungselemente

Aufsteckbare Mutternabdeckung für Verbinder D30 innen und vermeidet Staubablagerung in Befestigungsmulde des Verbinders.

Abdeckkappe D30 R | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe D30 R

Item | Befestigungselemente

Aufsteckbare Mutternabdeckung für Anschlussverbinder 8 D30-90° und vermeidet Staubablagerung in Befestigungsmulde des Verbinders.

Abdeckkappe D30 F | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe D30 F

Item | Befestigungselemente

Aufsteckbare Schraubenabdeckung für Parallelverbinder D30, gegen Verschmutzung und für eine besseres optisches Erscheinungsbild.

Abdeckkappe D30 für Rohradapter | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe D30 für Rohradapter

Item | Befestigungselemente

Aufsteckbare Abdeckung für nicht benötige Anschlussstellen des Rohradapters D30 um vor Schmutz und Schutz zu schützen, pro Adapter sind bis zu 3 Abdeckkappen verwendbar.

Multiblock D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Multiblock D30

Item | Befestigungselemente

Vielfach einsetzbares Befestigungselement um Flächen und andere Bauteile zuverlässig an Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 anzubinden. An 5 Seiten lassen sich Anbauteile verschrauben, wobei die 2 unterschiedlich hohen Gehäusehälften eine passgenaue Befestigung unterstützen. Je nach...

1-20 von 25 Produkten