Druckluftversorgungseinheit ohne Kupplung

von item   |   mehr Medienversorgung

Drucken
Produktdetails
Druckluftversorgungseinheit zum schnellen, sicheren Anschluss von Druckluftgeräten und kann direkt am Arbeitstischprofil montiert werden.
Vorteile/Ausführungen
  • für Druckluftgeräte mit Betriebsdruck pzul. 8 bar
  • Druckluftzuleitung G 3/8

Lieferumfang
  • Druckluftversorgungseinheit (Aluminium natur)
  • 3 Dichtringe G 3/8 (Aluminium)
  • Stecknippel G 3/8 - NW 7,2 mm (Stahl)
  • 2 Laschen 8 40 (Stahl weißaluminium)
  • 4 Befestigungssätze (Stahl verzinkt)

Downloads

Für Sie interessant

Steckdosenleiste 5-fach mit Anschlussleitung | Medienversorgung
angesehen
Steckdosenleiste 5-fach mit Anschlussleitung

item | Medienversorgung

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 5 Schukosteckdosen und einen allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte. Steckdosenleiste mit Netzanschluss über feste Anschlussleitung

Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss | Medienversorgung
angesehen
Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss

item | Medienversorgung

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 5 Schukosteckdosen und einen allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte sowie einen Systemsteckanschluss der beliebig erweiterbar ist.

Steckdosenleiste 8-fach | Medienversorgung
angesehen
Steckdosenleiste 8-fach

item | Medienversorgung

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 8 Schukosteckdosen und einem allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte. Steckdosenleiste 8-fach mit fester Anschlussleitung verfügt über Winkelaufnahmeleiste 19".

Medienleiste Multi | Medienversorgung
angesehen
Medienleiste Multi

item | Medienversorgung

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 4 Steckdosen auch über 3 Leerschächte für eventuelle Erweiterungen wie z. B. Telefon, Netzwerk. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medienleiste-Einheit

Medienleiste Multi 5 mit USB | Medienversorgung
angesehen
Medienleiste Multi 5 mit USB

item | Medienversorgung

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 5 Steckdosen auch über zwei USB Anschlüsse mit Ladefunktion und einem Leerschacht für eventuelle Erweiterungen.  Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medi...

Medienleisteneinsatz | Medienversorgung
angesehen
Medienleisteneinsatz

item | Medienversorgung

Leisteneinsatz bzw. Netzwerkanschlussdose RJ45 oder USB-Anschlussdose passend zu den Leerschächten der Medienleiste Multi sowie Multi5. Für eine nahtlose Montage in Profilen mit Kabelkanal K56 ist die Ausführung K56 zu empfehlen.

Steckanschluss System Fl Medienleiste | Medienversorgung
angesehen
Steckanschluss System Fl Medienleiste

item | Medienversorgung

Systemsteckanschluss trennt allpolig die kombinierte Medienleiste Multi, Multi 5 bei Überlastung oder Kurzschluss vom Netz.

Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung | Medienversorgung
angesehen
Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung

item | Medienversorgung

Anschlussleitung mit Buchse und separater Leitung mit Ringkabelschuh ermöglicht eine zusätzlich Erdung der Steckdosenleiste 5-fach oder der Medienleiste und erweitert das Steckanschlusssystem.

Flexkanal E | Medienversorgung
angesehen
Flexkanal E

item | Medienversorgung

Sichere, geordnete und flexible Kabelführung von der Bodenplatte bis an den Arbeitstisch, auch geeignet für elektrisch höhenverstellbare Tische. Zwei Kammern ermöglichen die Trennung von Daten- und Stromleitungen.

Druckluftversorgungseinheit mit Kupplung | Medienversorgung
angesehen
Druckluftversorgungseinheit mit Kupplung

item | Medienversorgung

Druckluftversorgungseinheit mit Schnellkupplung zum schnellen, sicheren Anschluss von Druckluftgeräten. Drucklufteinheit mit Entlüftungskupplung kann direkt am Arbeitstischprofil montiert werden.

Kabelwannenmodul Deckelprofil KW ESD | Medienversorgung
angesehen
Kabelwannenmodul Deckelprofil KW ESD

item | Medienversorgung

Deckelprofil kann in beliebiger Länge bestellt werden, passend zum modularen Kanalsystem für Tischkonstruktionen aller Art. Neuinstallation oder Leitungsaustausch ist durch Öffnen des Klappdeckels mit geringem Zeitaufwand möglich. Je nach Arbeitsplatzverwendung kann die komplette...

Kabelwannenmodul Wandprofil KW ESD | Medienversorgung
angesehen
Kabelwannenmodul Wandprofil KW ESD

item | Medienversorgung

Wandprofil in gerader oder gewinkelter Ausführung erhältlich. Modulares Wandprofil kann in beliebiger Länge bestellt werden, passend zum modularen Kanalsystem für Tischkonstruktionen aller Art. Komplette, eigenstabile Kabelwanne wird durch Bohrungen an beliebiger Position am Arbe...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen