Produkte filtern in Stromversorgung
1-20 von 22 Produkten
in Stromversorgung
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Steckdosenleiste 5-fach mit Anschlussleitung | Medienversorgung
angesehen
Steckdosenleiste 5-fach mit Anschlussleitung

item | Medienversorgung

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 5 Schukosteckdosen und einen allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte. Steckdosenleiste mit Netzanschluss über feste Anschlussleitung

Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss | Medienversorgung
angesehen
Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss

item | Medienversorgung

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 5 Schukosteckdosen und einen allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte sowie einen Systemsteckanschluss der beliebig erweiterbar ist.

Steckdosenleiste 8-fach | Medienversorgung
angesehen
Steckdosenleiste 8-fach

item | Medienversorgung

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 8 Schukosteckdosen und einem allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte. Steckdosenleiste 8-fach mit fester Anschlussleitung verfügt über Winkelaufnahmeleiste 19".

Medienleiste Multi | Medienversorgung
angesehen
Medienleiste Multi

item | Medienversorgung

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 4 Steckdosen auch über 3 Leerschächte für eventuelle Erweiterungen wie z. B. Telefon, Netzwerk. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medienleiste-Einheit

Medienleiste Multi 5 mit USB | Medienversorgung
angesehen
Medienleiste Multi 5 mit USB

item | Medienversorgung

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 5 Steckdosen auch über zwei USB Anschlüsse mit Ladefunktion und einem Leerschacht für eventuelle Erweiterungen.  Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medi...

Medienleisteneinsatz | Medienversorgung
angesehen
Medienleisteneinsatz

item | Medienversorgung

Leisteneinsatz bzw. Netzwerkanschlussdose RJ45 oder USB-Anschlussdose passend zu den Leerschächten der Medienleiste Multi sowie Multi5. Für eine nahtlose Montage in Profilen mit Kabelkanal K56 ist die Ausführung K56 zu empfehlen.

Steckanschluss System Fl Medienleiste | Medienversorgung
angesehen
Steckanschluss System Fl Medienleiste

item | Medienversorgung

Systemsteckanschluss trennt allpolig die kombinierte Medienleiste Multi, Multi 5 bei Überlastung oder Kurzschluss vom Netz.

Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung | Medienversorgung
angesehen
Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung

item | Medienversorgung

Anschlussleitung mit Buchse und separater Leitung mit Ringkabelschuh ermöglicht eine zusätzlich Erdung der Steckdosenleiste 5-fach oder der Medienleiste und erweitert das Steckanschlusssystem.

Flexkanal E | Medienversorgung
angesehen
Flexkanal E

item | Medienversorgung

Sichere, geordnete und flexible Kabelführung von der Bodenplatte bis an den Arbeitstisch, auch geeignet für elektrisch höhenverstellbare Tische. Zwei Kammern ermöglichen die Trennung von Daten- und Stromleitungen.

Druckluftversorgungseinheit mit Kupplung | Medienversorgung
angesehen
Druckluftversorgungseinheit mit Kupplung

item | Medienversorgung

Druckluftversorgungseinheit mit Schnellkupplung zum schnellen, sicheren Anschluss von Druckluftgeräten. Drucklufteinheit mit Entlüftungskupplung kann direkt am Arbeitstischprofil montiert werden.

Druckluftversorgungseinheit ohne Kupplung | Medienversorgung
angesehen
Druckluftversorgungseinheit ohne Kupplung

item | Medienversorgung

Druckluftversorgungseinheit zum schnellen, sicheren Anschluss von Druckluftgeräten und kann direkt am Arbeitstischprofil montiert werden.

Kabelwannenmodul Deckelprofil KW ESD | Medienversorgung
angesehen
Kabelwannenmodul Deckelprofil KW ESD

item | Medienversorgung

Deckelprofil kann in beliebiger Länge bestellt werden, passend zum modularen Kanalsystem für Tischkonstruktionen aller Art. Neuinstallation oder Leitungsaustausch ist durch Öffnen des Klappdeckels mit geringem Zeitaufwand möglich. Je nach Arbeitsplatzverwendung kann die komplette...

Kabelwannenmodul Wandprofil KW ESD | Medienversorgung
angesehen
Kabelwannenmodul Wandprofil KW ESD

item | Medienversorgung

Wandprofil in gerader oder gewinkelter Ausführung erhältlich. Modulares Wandprofil kann in beliebiger Länge bestellt werden, passend zum modularen Kanalsystem für Tischkonstruktionen aller Art. Komplette, eigenstabile Kabelwanne wird durch Bohrungen an beliebiger Position am Arbe...

Kabelwannenmodul Trägerprofil KW ESD | Medienversorgung
angesehen
Kabelwannenmodul Trägerprofil KW ESD

item | Medienversorgung

Trägerprofil kann in beliebiger Länge bestellt werden, passend zum modularen Kanalsystem für Tischkonstruktionen aller Art. Komplette, eigenstabile Kabelwanne wird durch Bohrungen an beliebiger Position am Arbeitstisch befestigt. Je nach Arbeitsplatzverwendung kann die komplette

Verriegelung KW ESD für Kabelwannenmodul | Medienversorgung
angesehen
Verriegelung KW ESD für Kabelwannenmodul

item | Medienversorgung

Verriegelung sorgt für die nötige Stabilität der kompletten Kabelwanne und kann einfach im Wandprofil des Kabelwannenmoduls eingerastet werden.

Kabelwannenmodul Dichtbürste KW ESD | Medienversorgung
angesehen
Kabelwannenmodul Dichtbürste KW ESD

item | Medienversorgung

Antistatische Dichtbürste zur Befestigung am Deckelprofil des Kabelwannenmoduls, wird einfach in die entsprechende Nut des Deckelprofils eingeschoben.

Kabelwanne E mit Deckel | Medienversorgung
angesehen
Kabelwanne E mit Deckel

item | Medienversorgung

Großräumige Kabelwanne inklusive Deckel und Befestigungsmaterial zur staubgeschützten und sicheren Verstauung von Kabel, Stecker, Netzteil usw. direkt am Arbeitstisch.

Deckeldurchführung mit Dichtbürste | Medienversorgung
angesehen
Deckeldurchführung mit Dichtbürste

item | Medienversorgung

Deckeldurchführung mit Dichtbürste für eine flexible Kabelwannenöffnungen am Arbeitstisch verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub.

Kanalprofil U SE für Arbeitstisch | Medienversorgung
angesehen
Kanalprofil U SE für Arbeitstisch

item | Medienversorgung

Installationsprofil U mit Schraubkanal für Endkappen bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen und Steckdosenleiste mit großem Netzteil. Diese Leitungsführungskanäle sind in beliebiger Länge erhältlich und eignen sich sehr gut zur Anbringung an Arbeitstischen.

Montagesatz Kabelwanne E | Medienversorgung
angesehen
Montagesatz Kabelwanne E

item | Medienversorgung

Abdeckkappen, Durchführung mit Dichtbürste sowie Befestigungsmaterial bilden den geeigneten Montagesatz um Kanalprofil U an individuellen Tischen zu fixieren.

1-20 von 22 Produkten