Arbeitsstuhl

von item   |   mehr Arbeitstühle

Drucken
Produktdetails
item Arbeitsstühle für Produktion und Werkstatt
Technische Daten
Das ergonomische item Arbeitsstuhl-Programm:
  • Sitztechnik mit Neigungsverstellung (35° Verstellbereich) für aktives, aufgerichtetes Sitzen (Synchron- mechanik)
  • anpassbare Sitztiefe (50 mm Verstellbereich)
  • neigungs- und höheneinstellbare Rückenlehne (80 mm Verstellbereich), im Schulterbereich verjüngt für optimale Bewegungsfreiheit, mit Soft-Handgriffen
  • PU-Sitz- und Rückenpolsterung, abriebfest und abwaschbar
  • automatische Anpassung an das Körpergewicht (ESD-Ausführung)
  • Sicherheitsgasfeder mit großem Verstellbereich
  • poliertes Aluminium-Fußgestell, Durchmesser 700 mm
2 Ausführungen sind lieferbar:
  • Arbeitsstuhl PU, für Sitzarbeitsplätze, mit lastabhängig blockierenden Rollen für harte Böden, Sitzhöhenverstellung 430 – 590 mm
  • Arbeitsstuhl hoch PU (Counter-Stuhl), für Sitz-/Steharbeitsplätze, auf Gleiter-Stellfüßen, Sitzhöhenverstellung 580 – 830 mm Fußring verchromt mit rutschhemmender Oberfläche, stufenlos höhenverstellbar mit Schnellverschluss
  • beide Ausführungen auf Wunsch auch in ESD-ableitfähiger Ausführung erhältlich
Beide Stuhlausführungen sind nachrüstbar mit
  • Armlehnen PP, ringförmig, Armauflage höhen- (70 mm Verstellbereich) und breitenverstellbar (40 mm Verstellbereich), auf Wunsch auch in ESD-ableitfähiger Ausführung erhältlich

Downloads