Menu

Signalleuchte 3-Segment RGB 24V

von Item   |   mehr Beleuchtung

Drucken
Leuchte mit drei einzeln ansteuerbaren LED-Segmenten zur individuellen Farb- und Lichtsignalisierung. Voreingestellte Farbkodierung ermöglicht den Einsatz als Maschinenampel in industrieller Produktion. Neben der Standardausführung ist die Leuchte mit IO-Link erhältlich bei der jedes Segment frei parametrierbar ist. Farb- und Lichtfunktionen wie Blinken lassen sich per separat bestellbarem Controller mit IO-Link ansteuern.
Einsatzbereich
  • Signalisierung von Konstruktion, Gefahrenbereich
  • Produktion
  • Lager
  • Arbeitsplatz

Vorteile/Ausführungen
  • 360° Statusanzeige
  • 3 Segmente, einzeln ansteuerbar
  • direkt einsetzbar, voreingestellte Farbkodierung rot, gelb, grün
  • gute Signalwirkung, effiziente LEDs
  • niedriger Energieverbrauch
  • bei IO-Link Ausführung lässt sich Farb- und Lichtfunktionen wie Blinken mit separatem Controller IO-Link frei einstellen

Anwendungen/Hinweise
  • Betrieb ohne IO-Link, ist ab Werk im externen Trigger-Mode, über 3 digitale Eingänge können können vordefinierte Pre-Stets aktiviert werden
  • Inbetriebnahme der Modi
    entweder mit einer Steuerung mit 3 freien digitalen Ausgängen und einer 5-adrige Anschlussleitung mit M 12 Buchse oder
    mit IO-Link über einen kompatiblen IO-Link Master und eine 3-adrige bis 5-adrige Anschlussleitung mit M 12 Buchse
  • weitere Engineeringtools zur Projektierung, Parametrierung von IO-Link Geräten sind möglich
  • Gerät entspricht Schutzklasse III (Betrieb mit Schutzkleinspannung)

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur
0°C bis +50°C
  • Anschlussstecker
M 12 5-polig

Lieferumfang
  • Leuchte
  • Montagewinkel
  • Befestigungssatz

CE


Downloads

Für Sie interessant

Beleuchtung
Dazu passt
Anschlussleitung Sensor-Aktor | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung Sensor-Aktor

Item Dazu passt

4-poliges Verlängerungskabel mit vormontierter Anschlussbuchse M 12 und freiem Leitungsende eignet sich als Verlängerung von Anschlusskabeln z. B. von separat bestellbarem Leuchtband LED RGB.

Beleuchtung
Dazu passt
Anschlussstecker M12 4P Universal | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Anschlussstecker M12 4P Universal

Item Dazu passt

A-kodierter Rundsteckverbinder verfügt über Schneidklemmtechnik um schnellen Anschluss offener Kabelenden z. B. separat bestellbaren LED-Streifens RGB 24V zu ermöglichen.

Beleuchtung
Dazu passt
Controller IO-Link LED Multi-Segment 24VDC | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Controller IO-Link LED Multi-Segment 24VDC

Item Dazu passt

Regler mit IO-Link eignet sich zur Ansteuerung eines separat bestellbaren LED Multi-Segmentstreifens bis max. 6 m Länge und stellt diverse Betriebs- und Darstellungsarten zur Verfügung, die über IO-Link parametriert werden können. Controller kann einfach mit mitgelieferten Schrau...

Strahler 6 W LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Strahler 6 W LED

Item | Beleuchtung

Hochleistungs-LED mit Beleuchtungsstärke bis 20.000 Lux ist in 2 Abstrahlwinkelausführungen erhältlich. LED Strahler eignen sich sehr gut zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen sowie zur Arbeitsplatzerhellung.

Strahler 6 W LED mit Flexrohr | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Strahler 6 W LED mit Flexrohr

Item | Beleuchtung

Hochleistungs-LED mit biegbarem Arm und Beleuchtungsstärke bis 20.000 Lux ist in 2 Abstrahlwinkelausführungen erhältlich. LED Strahler eignen sich sehr gut zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen sowie zur Arbeitsplatzerhellung.

Leuchte 55 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte 55 W

Item | Beleuchtung

Robuste, blendfreie 55-Watt-Flächenleuchte mit Parabolspiegelraster zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen und Maschinen. Integriertes Gelenkprofil mit Systemnut 8 für eine Winkelverstellung in 7 Rasterstufen.

Leuchte 36 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte 36 W

Item | Beleuchtung

Universelles, blendfreies Arbeitsplatzlicht, ist durch praktischen Schwenkhalter einfach am Arbeitstisch zu befestigen, auszurichten und bietet eine gleichmäßig, helle Ausleuchtung von Arbeitsflächen durch Kompaktleuchtstofflampe in Verbindung mit Mikrolinsen-Streuscheibe.

Leuchte LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte LED

Item | Beleuchtung

Leuchte LED kombiniert Parabolspiegelraster mit Diffusorscheibe und erzeugt dadurch eine gleichmäßige Lichtverteilung bei gleichzeitiger Blendfreiheit.

Leuchtensatz LED 30 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchtensatz LED 30 W

Item | Beleuchtung

Dieser Leuchtensatz LED 30 W, kombiniert die energiesparende Leuchte mit passendem Trafo und allen Anschlussleitungen zu einem anschlussfertigen Satz. Gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung über Diffusorscheibe und Prabolspiegelraster.

Leuchte LED E | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte LED E

Item | Beleuchtung

Langlebige LED Leuchte mit Anschlussleitung lässt sich stufenlos um 360° schwenken. Diffusorscheibe sowie Mikroprismenabdeckung sorgen für gleichmäßige blendfrei Arbeitsplatzausleuchtung bis über 1.000 Lux.

Leuchtensatz LED E | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchtensatz LED E

Item | Beleuchtung

Leuchtensatz LED kombiniert Leuchte mit Anschlussleitung und elektrischem Transformator. Langlebige LED Leuchte lässt sich stufenlos um 360° schwenken. Diffusorscheibe sowie Mikroprismenabdeckung sorgen für gleichmäßige blendfrei Arbeitsplatzausleuchtung bis über 1.000 Lux.

Leuchtband LED RGB 24V | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchtband LED RGB 24V

Item | Beleuchtung

Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit RGB eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik anzuzeigen. Innenraumleuchte besitzt offene Kabelenden zum schnellen Anschluss von separat bestellbarem 4-poligen Anschlussstecker M 12 oder einer 24 Volt Stromquelle....

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken