Menu

Leuchtband LED RGB 24V

von Item   |   mehr Beleuchtung

Drucken
Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit RGB eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik anzuzeigen. Innenraumleuchte besitzt offene Kabelenden zum schnellen Anschluss von separat bestellbarem 4-poligen Anschlussstecker M 12 oder einer 24 Volt Stromquelle.
Einsatzbereich
  • Signalisierung von Konstruktion, Gefahrenbereich
  • Produktion
  • Lager
  • Arbeitsplatz

Vorteile/Ausführungen
  • RGB Farbauswahl
  • vieradrige Anschlussleitung
  • offene Kabelenden
  • kürzbar in 100 mm Abschnitten 
  • mittlere Lebensdauer ca. 50.000 Betriebsstunden
  • 60 LEDs per Meter

Anwendungen/Hinweise
  • in Verbindung mit Anschlusskabel können Grundfarben einzeln oder gemeinsam angesteuert werden
  • sollte in Verbindung mit separat bestellbaren LED-Mantelprofil 8 verwendet werden

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur
-10°C bis +45°C
  • Biegeradius min.
20 mm

Downloads

Für Sie interessant

Beleuchtung
Dazu passt
Anschlussstecker M12 4P Universal | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Anschlussstecker M12 4P Universal

Item Dazu passt

A-kodierter Rundsteckverbinder verfügt über Schneidklemmtechnik um schnellen Anschluss offener Kabelenden z. B. separat bestellbaren LED-Streifens RGB 24V zu ermöglichen.

Beleuchtung
Dazu passt
Mantelprofil 8 LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Mantelprofil 8 LED

Item Dazu passt

Transluzente Kunststoffleiste schützt separate bestellbaren LED-Streifen vor Schmutz und Beschädigung. Hohlkammerprofil wird nach einlegen des LED-Streifens mit Abdeckkappen verschlossen und auf Nut 8 aufgerastet.

Beleuchtung
Dazu passt
Abdeckkappe für Mantelprofil 8 LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Mantelprofil 8 LED

Item Dazu passt

Abdeckkappe verschließt stirnseitig LED-Mantelprofil 8 nach Aufnahme von LED-Streifen und anschlussseitig als Zugentlastung für separat bestellbares Anschlusskabel des LED-Streifens RGB 24 V.

Beleuchtung
Dazu passt
Anschlussleitung Sensor-Aktor | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung Sensor-Aktor

Item Dazu passt

4-poliges Verlängerungskabel mit vormontierter Anschlussbuchse M 12 und freiem Leitungsende eignet sich als Verlängerung von Anschlusskabeln z. B. von separat bestellbarem Leuchtband LED RGB.

Beleuchtung
Dazu passt
Mantelprofil 8 LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Mantelprofil 8 LED

Item Dazu passt

Transluzente Kunststoffleiste schützt separate bestellbaren LED-Streifen vor Schmutz und Beschädigung. Hohlkammerprofil wird nach einlegen des LED-Streifens mit Abdeckkappen verschlossen und auf Nut 8 aufgerastet.

Strahler 6 W LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Strahler 6 W LED

Item | Beleuchtung

Hochleistungs-LED mit Beleuchtungsstärke bis 20.000 Lux ist in 2 Abstrahlwinkelausführungen erhältlich. LED Strahler eignen sich sehr gut zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen sowie zur Arbeitsplatzerhellung.

Strahler 6 W LED mit Flexrohr | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Strahler 6 W LED mit Flexrohr

Item | Beleuchtung

Hochleistungs-LED mit biegbarem Arm und Beleuchtungsstärke bis 20.000 Lux ist in 2 Abstrahlwinkelausführungen erhältlich. LED Strahler eignen sich sehr gut zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen sowie zur Arbeitsplatzerhellung.

Leuchte 55 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte 55 W

Item | Beleuchtung

Robuste, blendfreie 55-Watt-Flächenleuchte mit Parabolspiegelraster zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen und Maschinen. Integriertes Gelenkprofil mit Systemnut 8 für eine Winkelverstellung in 7 Rasterstufen.

Leuchte 36 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte 36 W

Item | Beleuchtung

Universelles, blendfreies Arbeitsplatzlicht, ist durch praktischen Schwenkhalter einfach am Arbeitstisch zu befestigen, auszurichten und bietet eine gleichmäßig, helle Ausleuchtung von Arbeitsflächen durch Kompaktleuchtstofflampe in Verbindung mit Mikrolinsen-Streuscheibe.

Leuchte LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte LED

Item | Beleuchtung

Leuchte LED kombiniert Parabolspiegelraster mit Diffusorscheibe und erzeugt dadurch eine gleichmäßige Lichtverteilung bei gleichzeitiger Blendfreiheit.

Leuchtensatz LED 30 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchtensatz LED 30 W

Item | Beleuchtung

Dieser Leuchtensatz LED 30 W, kombiniert die energiesparende Leuchte mit passendem Trafo und allen Anschlussleitungen zu einem anschlussfertigen Satz. Gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung über Diffusorscheibe und Prabolspiegelraster.

Leuchte LED E | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte LED E

Item | Beleuchtung

Langlebige LED Leuchte mit Anschlussleitung lässt sich stufenlos um 360° schwenken. Diffusorscheibe sowie Mikroprismenabdeckung sorgen für gleichmäßige blendfrei Arbeitsplatzausleuchtung bis über 1.000 Lux.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken