Menu

Leuchte LED Multi-Segment RGB 24V IO-Link

von Item   |   mehr Beleuchtung

Drucken
Signalleuchte bzw. Statusleuchte mit lichtstarker LED-Leuchtfläche, wobei die Parametrierung über separat bestellbarem IO-Link erfolgt. Lichtfunktionen wie Farben, Helligkeit, Blinkverhalten einzelner LED-Segmente sowie individuelle Ansteuerung der zwei Segmente sind möglich und frei einstellbar.
Einsatzbereich
  • Signalisierung von Konstruktion, Gefahrenbereich
  • Produktion
  • Lager
  • Arbeitsplatz

Vorteile/Ausführungen
  • einbaufertig
  • einfach an Nut 8 zu befestigen
  • lichtstarke LED-Leuchtfläche
  • vordefinierte Grundfarben sowie Blinkmuster mit Triggereingang ansteuerbar
  • Farbe, Helligkeit, Lichteffekte einzelner LED-Segmente mit separat bestellbarem IO-Link frei einstellbar

Anwendungen/Hinweise
  • Betrieb ohne IO-Link, ist ab Werk im externen Trigger-Mode, über 3 digitale Eingänge können können vordefinierte Pre-Stets aktiviert werden
  • Inbetriebnahme der Modi
    entweder mit einer Steuerung mit 3 freien digitalen Ausgängen und einer 5-adrige Anschlussleitung mit M 12 Buchse
    mit IO-Link über einen kompatiblen IO-Link Master und eine 3-adrige bis 5-adrige Anschlussleitung mit M 12 Buchse
  • weitere Engineeringtools zur Projektierung, Parametrierung von IO-Link Geräten sind möglich
  • aufsteckbare Diffusor-Abdeckung separat bestellbar
  • Gerät entspricht Schutzklasse III (Betrieb mit Schutzkleinspannung)

Technische Daten
  • Umgebungstemperatur im Betrieb
0°C bis +50°C
  • Schnittstelle
IO-Link (V1.1)

Material
  • Gehäuse Aluminum eloxiert

Lieferumfang
  • inkl. Befestigungssatz

CE


Downloads

Für Sie interessant

Beleuchtung
Dazu passt
Diffusor Abdeckung Leuchte LED Multi-Segment RGB | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Diffusor Abdeckung Leuchte LED Multi-Segment RGB

Item Dazu passt

Abdeckende Streuscheibe für Leuchte LED Multi-Segment RGB schützt Leuchte vor Schmutz, Beschädigung und erzeugt gleichmäßiges Lichtbild, keine einzelnen LEDs sind erkennbar.

Beleuchtung
Dazu passt
Controller IO-Link LED Multi-Segment 24VDC | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Controller IO-Link LED Multi-Segment 24VDC

Item Dazu passt

Regler mit IO-Link eignet sich zur Ansteuerung eines separat bestellbaren LED Multi-Segmentstreifens bis max. 6 m Länge und stellt diverse Betriebs- und Darstellungsarten zur Verfügung, die über IO-Link parametriert werden können. Controller kann einfach mit mitgelieferten Schrau...

Strahler 6 W LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Strahler 6 W LED

Item | Beleuchtung

Hochleistungs-LED mit Beleuchtungsstärke bis 20.000 Lux ist in 2 Abstrahlwinkelausführungen erhältlich. LED Strahler eignen sich sehr gut zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen sowie zur Arbeitsplatzerhellung.

Strahler 6 W LED mit Flexrohr | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Strahler 6 W LED mit Flexrohr

Item | Beleuchtung

Hochleistungs-LED mit biegbarem Arm und Beleuchtungsstärke bis 20.000 Lux ist in 2 Abstrahlwinkelausführungen erhältlich. LED Strahler eignen sich sehr gut zur Ausleuchtung von Arbeitsprozessen in Maschinenkabinen sowie zur Arbeitsplatzerhellung.

Leuchte 55 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte 55 W

Item | Beleuchtung

Robuste, blendfreie 55-Watt-Flächenleuchte mit Parabolspiegelraster zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen und Maschinen. Integriertes Gelenkprofil mit Systemnut 8 für eine Winkelverstellung in 7 Rasterstufen.

Leuchte 36 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte 36 W

Item | Beleuchtung

Universelles, blendfreies Arbeitsplatzlicht, ist durch praktischen Schwenkhalter einfach am Arbeitstisch zu befestigen, auszurichten und bietet eine gleichmäßig, helle Ausleuchtung von Arbeitsflächen durch Kompaktleuchtstofflampe in Verbindung mit Mikrolinsen-Streuscheibe.

Leuchte LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte LED

Item | Beleuchtung

Leuchte LED kombiniert Parabolspiegelraster mit Diffusorscheibe und erzeugt dadurch eine gleichmäßige Lichtverteilung bei gleichzeitiger Blendfreiheit.

Leuchtensatz LED 30 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchtensatz LED 30 W

Item | Beleuchtung

Dieser Leuchtensatz LED 30 W, kombiniert die energiesparende Leuchte mit passendem Trafo und allen Anschlussleitungen zu einem anschlussfertigen Satz. Gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung über Diffusorscheibe und Prabolspiegelraster.

Leuchte LED E | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte LED E

Item | Beleuchtung

Langlebige LED Leuchte mit Anschlussleitung lässt sich stufenlos um 360° schwenken. Diffusorscheibe sowie Mikroprismenabdeckung sorgen für gleichmäßige blendfrei Arbeitsplatzausleuchtung bis über 1.000 Lux.

Leuchtensatz LED E | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchtensatz LED E

Item | Beleuchtung

Leuchtensatz LED kombiniert Leuchte mit Anschlussleitung und elektrischem Transformator. Langlebige LED Leuchte lässt sich stufenlos um 360° schwenken. Diffusorscheibe sowie Mikroprismenabdeckung sorgen für gleichmäßige blendfrei Arbeitsplatzausleuchtung bis über 1.000 Lux.

Leuchtband LED RGB 24V | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchtband LED RGB 24V

Item | Beleuchtung

Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit RGB eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik anzuzeigen. Innenraumleuchte besitzt offene Kabelenden zum schnellen Anschluss von separat bestellbarem 4-poligen Anschlussstecker M 12 oder einer 24 Volt Stromquelle....

Leuchtband LED Multi-Segment RGB 12V | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchtband LED Multi-Segment RGB 12V

Item | Beleuchtung

Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit Multi-Segment RGB 12V eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik intuitiv zu signalisieren. Segmente können unabhängig voneinander in verschiedenen Farben leuchten. LED-Band wird in Verbindung mit separat bestellba...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken