Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schlauchtülle mit Außengewinde 37° Innenkonus Messing blank

mehr in Schlauchverschraubungen | mehr von

Schlauchtülle mit Außengewinde 37° Innenkonus Messing blank

Mehr in Schlauchverschraubungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schlauchtülle aus Messing (Ms) blank, mit zylindrischem Außengewinde und Innenkonus 37°. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.
Einsatzbereich
  • Drucklufttechnik, Fluidtechnik, Mess- und Regeltechnik, Apparatebau etc.
Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien
Druckluft, Gas
Technische Daten
  • Gewinde
ISO 228 / DIN 2999
  • Innenkonus
37°
  • Betriebsdruck
bis 12 bar
Material
  • Werkstoff
Messing blank

Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Spezialschlauch für Spritzgussmaschinen mit ölbeständiger Decke. Verwendbar für Heißwasser, diverse Öle, sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.


Dazu passt

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Spezialschlauch für Spritzgussmaschinen. Verwendbar für Heißwasser sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.


Dazu passt

mehr von Semperit Semperflex® Dazu passt

Vielseitig verwendbarer Heißwasserschlauch, gut beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel und bedingt fett- und ölbeständig gegen tierisch...


Dazu passt

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Vielseitig einsetzbarer Heißwasserschlauch, mit fettbeständiger blauer Decke, speziell entwickelt für Schlachthöfe, Fleischverarbeiter, Molkerei...


Dazu passt

Dazu passt

Schlauch zur Temperieranwendung mit Heiß- oder Kaltwasser bei Spritzgussmaschinen.


Dazu passt

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Gegen handelsübliche Reinigungsmittel beständige Seele und ozon- und witterungsbeständige Decke. Vielseitig verwendbar, wie z. B. in Kfz-Werkstä...


Dazu passt

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Kühlerschlauch mit öl- und kraftstoffbeständiger Seele und Decke für extreme Beanspruchung. Für Dieselmotoren.


Dazu passt

mehr von Semperit Semperflex® Dazu passt

Kühlerschlauch für Kühlwasserleitungen bei Verbrennungskraftmaschinen mit guter Alterungsbeständigkeit unter Einfluss von Heißwasser, Heißluft s...


Dazu passt

mehr von Semperit Semperflex® Dazu passt

Kühlwasserdruckschlauch für Verbrennungskraftmaschinen mit heißwasser- und frostschutzmittelbeständiger Seele und Decke.