Schutzprofil Nevosafe

mehr in Sicherheitsprodukte | mehr von

Schutzprofil Nevosafe

Mehr in Sicherheitsprodukte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schutzprofil für die Arbeitssicherheit. Es wird auf die Anschlussbewehrungseisen aufgesteckt, um einen stürzenden Bauarbeiter vor dem Aufspießen zu schützen.
Vorteile/Ausführungen
  • das Schutzprofil kann immer wieder verwendet werden
  • durch die Signalfarbe erhöht sich die Sichtbarkeit der Gefahrenstelle
  • schützt sicher und zuverlässig
  • in horizontaler oder vertikaler Lage einsetzbar
  • sitzt fest und stabil auf jeder Anschlussbewehrung
  • einfach und schnell in der Handhabung
  • Prüfung 100 kg Falllast, bei 3 m Fallhöhe, durchstanzsicher.
Anwendungen/Hinweise
  • Prüfzeugnis auf Anfrage
  • EMPA-Prüfbericht
Material
  • Kunststoffprofil mit Stahleinlage
  • witterungsbeständiger, schlagfester Kunstoff
  • gelb

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1467 mit Noppen | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Superbull 3 | Lederhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...

Detailansicht

Schutzkappe Nevosafe mit Stahleinlage | Sicherheitsprodukte

mehr von Nevoga® | mehr Sicherheitsprodukte

Schutzkappe mit großem pilzförmigen Kopf, daher bessere Schutzwirkung durch die große Fläche.

Detailansicht

Schutzkappe rot | Sicherheitsprodukte

mehr von Nevoga® | mehr Sicherheitsprodukte

Sicherheits-Schutzkappe aus rotgefärbtem Kunststoff für vorstehende Eisenenden.

Detailansicht