Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schalrohr Rechteck

mehr in Schalrohre | mehr von

Schalrohr Rechteck

Mehr in Schalrohre | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das Schalrohr wird zum zeitsparenden und kostengünstigen Herstellen von Betonsäulen verwendet.
Anwendungen/Hinweise
  • Wasserfest: Beständig gegen direkte Feuchtigkeitseinwirkung.
  • Lieferung: In verschiedenen Standardabmessungen lieferbar.
    Standardlängen 3 und 4 m oder maßgenau auf die Baustelle geliefert.
  • ab 4 m Länge Inneneinlage geschäftet
  • Betonieren: Kann in einem Arbeitsgang betoniert werden.
    Betoniergeschwindigkeit 3 - 6 m/h (abhängig von den Abmessungen).
  • Sonderanfertigungen: Scharfkantige Ausführung, Sonderabmessungen,
    Wandanschlusssäulen.
  • Entschalen: Einfaches und schnelles Öffnen mit Hilfe eines Messers.

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Nevoga® Zubehör

Multistrap-Spanngurt mit zwei Flügelmuttern und mit Gewindeanschluss ist ein über die gesamte Ladelänge verschiebbares Spanngurtsystem, passend


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...