Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Faserbeton-Distanzrohr

mehr in Rohrspreizen | mehr von

Faserbeton-Distanzrohr

Mehr in Rohrspreizen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Faserbetonrohr geraut (22/42 mm) in Produktionslänge zum eigenen Zuschneiden für Sonderwandstärken
Vorteile/Ausführungen
  • asbestfrei
Material
  • Faserbeton
  • geraut
  • Wandstärke ca. 10 mm 

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren
In Aktion

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren
In Aktion

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...


mehr von Nevoga® | mehr Rohrspreizen

Faserbetonrohr geraut (22/42 mm) auf Fixlänge geschnitten. Schnittlänge beträgt 20 mm, kürzer als die Wandstärke bei dem Standardkonus.


mehr von Nevoga® | mehr Rohrspreizen

Bei Faserbetonspannstellen erforderlich für Wasserdichtheit und Brandschutz.


mehr Rohrspreizen

Als Alternative zur Hohlraumverfüllung mit Spezial-Quellmörtel 08/35 bietet sich das Verschließen der FASA®-Rau-Spreizen durch Einkleben von FAS...


mehr von Nevoga® | mehr Rohrspreizen

Die Anschlusskupplung dient zum Verbinden von Faserbetonrohren mit Kunststoff- oder Stahlrohren für Verbundspannstellen. Für Rohre mit einem Inn...