Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2-6,0

mehr in Zubehör | mehr von

Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2-6,0

Mehr in Zubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sechskantkopf, Dichtscheibe, Vollgewinde mit gehärteter Bohrspitze, Edelstahl A2 blank.
Vorteile/Ausführungen
  • Schraube Edelstahl A2 mit gehärteter Bohrspitze
  • Dichtscheibe E16, Ø 16 mm aus Edelstahl, unverlierbar vormontiert
Anwendungen/Hinweise
  • Verschraubung von Aluminiumprofilblechen mit/ohne Zwischendämmung auf dünnwandige Stahl-, Aluminium- und
    Holzunterkonstruktionen
Technische Daten
  • Bohrkapazität tl + tll
1,0 + 1,0 mm
  • Antrieb
Sechskant SW8
  • min. Zugfestigkeit
6,0 mm / 12,1 kN
  • min. Scherfestigkeit
6,0 mm / 10,2 kN

Edelstahl


Für Sie interessant


mehr Zubehör

Sechskantkopf, Dichtscheibe, Vollgewinde mit gehärteter Stahlspitze, Edelstahl A2 blank.


mehr Zubehör

Sechskantkopf, Dichtscheibe, Vollgewinde mit gehärteter Bohrspitze, Edelstahl A2 blank.


mehr Zubehör

Sechskantkopf, Dichtscheibe, Vollgewinde mit gehärteter Bohrspitze, Edelstahl A2 blank.


mehr Zubehör

Sechskantkopf, Dichtscheibe, Vollgewinde mit gehärteter Bohrspitze, Edelstahl A2 blank.


mehr Zubehör

Sechskantkopf, Dichtscheibe, Vollgewinde, Edelstahl A2 blank.