Menu

Dichtschrauben EJOT® JZ5-6,3

mehr Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Drucken
Zweistahldichtschraube ohne Bohrschneide mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln, Trapezblechen sowie dünner Bleche, für die mechanische Befestigung von Bauteilen auf schweren und hochfesten Stahlkonstruktionen, speziell für die Befestigung bei hoher Materialstärke.
Einsatzbereich
  • Verschraubung von Stahlprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen
  • Längsstoßverschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen
  • für hochfeste Stahlunterkonstruktion
  • Fassadenbau
  • Solaranlagen
  • Klima-/Lüftungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • Schraube mit gehärtetem Stahlzapfen
  • unverlierbar vormontierte Dichtscheibe E16, Ø 16 mm
  • gute Witterungs- und UV-Beständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • zum Austausch von Schrauben mit DM 5,5 und 6,3 mm geeignet

Technische Daten
  • Bohrkapazität tl + tll
< 1,5 mm

Material
  • Schraube aus Edelstahl A2, Feingewinde mit Zapfen
  • Scheibe aus Edelstahl A2, mit EPDM-Dichtung

EdelstahlBohrleistungEuropäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Bohrschrauben EJOFAST® JF3-2H-4,8 | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
angesehen
Gekauft
Bohrschrauben EJOFAST® JF3-2H-4,8

Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln, Trapezblechen sowie dünner Bleche.

Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2H-Plus-5,5 | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
angesehen
Gekauft
Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2H-Plus-5,5

Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln und Trapezblechen.

Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2H-Plus-5,5, lackiert | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
angesehen
Gekauft
Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2H-Plus-5,5, lackiert

Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln und Trapezblechen.

Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2-6,5 | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
angesehen
Gekauft
Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2-6,5

Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln und Trapezblechen.

Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-12-5,5 | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
angesehen
Gekauft
Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-12-5,5

Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln und Trapezblechen.

Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2-6,0 | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
angesehen
Gekauft
Bohrschrauben EJOT® Super-Saphir JT3-2-6,0

Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln und Trapezblechen.

Abverkauf
Dichtschrauben EJOT® JZ3-6,3 | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
angesehen
Gekauft
Dichtschrauben EJOT® JZ3-6,3

Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche

Zweistahldichtschraube ohne Bohrschneide mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln, Trapezblechen sowie dünner Bleche, für die mechanische Befestigung von Bauteilen auf schwer...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken