Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Diamant-Frässcheibe für Asphalt

mehr in Trennschleifgeräte | mehr von

Diamant-Frässcheibe für Asphalt

Mehr in Trennschleifgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Diamant-Frässcheibe mit seitlichem Besatz, für die Scheiben–Rissfräse.
Technische Daten
  • Fräsbreite
15 mm
  • Abmessung
ca. 150 x 15 x 25,4 mm

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von Grün Zubehör von

Die Scheiben-Rissfräse wird zur kostengünstigen Sanierung von ungleichmäßig verlaufenden Spannungsrissen in Straßenbelägen verwendet. Der Riss w...


mehr von STIHL® | mehr Trennschleifgeräte

Der STIHL Führungswagen FW 20 macht aus allen handgeführten STIHL Trennschleifern gut zu führende fahrende Trennmaschinen. Ohne großen Kraftaufw...


mehr von STIHL® | mehr Trennschleifgeräte

Diamanttrennscheibe STIHL zum Trennen von Beton, Tonziegeln und Waschbeton. Auch für armierten Beton und allgemeine Baumaterialien geeignet.


mehr von STIHL® | mehr Trennschleifgeräte

Schnittrichtungsanzeiger STIHL für Führungswagen FW 20.


mehr von STIHL® | mehr Trennschleifgeräte

Anbausatz Wasserbehälter STIHL 13 l für Führungswagen FW 20, mit Kupplungsmuffe.


mehr von STIHL® | mehr Trennschleifgeräte

Der STIHL 10 Liter fassende Druckwasserbehälter zur mobilen Wasserversorgung sorgt auf Baustellen ohne Wasseranschluss für einen sauberen Nasssc...