Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Stapelpalette Nr. 1314

mehr in Kran-Equipement | mehr von

Stapelpalette Nr. 1314

Mehr in Kran-Equipement | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das Stapelgestell aus einer starken Profilrohrkonstruktion ist ideal zum Transport und für die Lagerung von diversen Baugerätschaften.
Vorteile/Ausführungen
  • breite Füße
  • weite Stapeltaschen mit Kranösen
Technische Daten
  • Tragkraft
2.000 kg 
  • Unterfahrhöhe
140 mm

Für Sie interessant


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Das Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion ist besonders geeignet zur Lagerung von Langmaterial.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Das Vollwand-Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion ist ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Das Gitterbox-Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion ist ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Unterteilungsblech für Eichinger Gitterbox–Stapelgestelle und Gitterbox–Stapelpaletten mit Profilleisten zum Eingriff in den Trapezblechboden un...


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Das Gitterbox-Stapelgestell aus einer starken Profilrohrkonstruktion ist ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Die Vollwandstapelpalette 1316 besteht aus profilierten Eckpfosten, einem 2 Millimeter starken, rippenverstärkten Trapezblechboden sowie rippenv...