Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Vollwand-Stapelgestell Nr. 1312

mehr in Kran-Equipement | mehr von

Vollwand-Stapelgestell Nr. 1312

Mehr in Kran-Equipement | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das Vollwand-Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion ist ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.
Vorteile/Ausführungen
  • vier Kranhaken
  • eingeschweißte, 2 mm starke, profilierte, rippenverstärkte Seitenwände und Trapezblechboden
  • kombinierbar mit Eichinger-Stapelgestellen und -Gitterboxstapelgestellen
Technische Daten
  • Tragkraft
1.500 kg
  • Unterfahrhöhe
130 mm

Für Sie interessant


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Das Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion ist besonders geeignet zur Lagerung von Langmaterial.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Das Gitterbox-Stapelgestell aus einer kräftigen Rohrkonstruktion ist ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Unterteilungsblech für Eichinger Gitterbox–Stapelgestelle und Gitterbox–Stapelpaletten mit Profilleisten zum Eingriff in den Trapezblechboden un...


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Das Gitterbox-Stapelgestell aus einer starken Profilrohrkonstruktion ist ideal zum Transport und für die Lagerung von Kleinmaterialien.


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Die Vollwandstapelpalette 1316 besteht aus profilierten Eckpfosten, einem 2 Millimeter starken, rippenverstärkten Trapezblechboden sowie rippenv...


mehr von Eichinger® | mehr Kran-Equipement

Der aufsteckbare Bretthalter für das Stapelgestell Nr. 1311 wird auf den Holm des Stapelgestells gesteckt und hat jeweils zwei rechtwinkelig ang...