Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Flämmerset PRO 88 Titanium

mehr in Bitumenkocher, Flämmer | mehr von

Flämmerset PRO 88 Titanium

Mehr in Bitumenkocher, Flämmer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Der leistungsstarke Flämmer eignet sich sowohl für die Verschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen als auch für die Flächentrocknung. Auch im Straßenbau zum Anwärmen von Teerdecken kann der Brenner hervorragend eingesetzt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • aus Titanium, daher 50 % leichter
  • Powerbrenner mit enormer Leistung
  • ergonomischer 2-K-Handgriff mit langem Momenthebel
  • stabiler Messingdruckregler mit drehbarer Schlauchbruchsicherung
  • hochflexibler Propan-Hochdruckschlauch aus Gummi, nach EN559 bis -30 °C frostresistent
Technische Daten
  • Brennerkopf-Ø
70 mm
  • Gasverbrauch bei 4 bar
12,25 kg/h
  • Leistung
155 kW
  • Gesamtlänge
850 mm
  • Halsrohrlänge
500 mm
  • Gewicht
840 g
Material
  • Titanium
Lieferumfang
  • Druckregler bis 4 bar
  • Schlauchbruchsicherung
  • 5 m HD-Schlauch

Für Sie interessant


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Das Flämmerset wird zum Trocknen, Anheizen, Auftauen und Flämmen verwendet.


mehr Bitumenkocher, Flämmer

Das Flämmerset ECO wird zum Trocknen, Anwärmen, Schrumpfen, Isolieren und zum Kleben von Bitumenbahnen verwendet.


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Druckvolle, lange Flamme mit Turboeffekt. Hervorragende Leistung bei der vollflächigen Verklebung von Super Turbo Bitumen-Schweißbahnen und beim...


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Der leistungsstarke Brenner zum Trocknen, Abbrennen und Anwärmen von Asphaltdecken. Leistungsgarantie durch eingebaute Heizschlange.