Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Handrührwerkkocher HR 90 i

mehr in Bitumenkocher, Flämmer | mehr von

Handrührwerkkocher HR 90 i

Mehr in Bitumenkocher, Flämmer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Handrührwerkkocher wird zum Aufschmelzen von temperaturempfindlichen Vergussmassen und thermoplastischen Massen verwendet. Indirekt über Ölbad beheizt.
Vorteile/Ausführungen
  • runde Bauform mit Handfahreinrichtung und Handrührwerk
  • vertikale Rührwerkwelle mit horizontalen Rührarmen und Handkurbel
Anwendungen/Hinweise
  • Beheizung über Wärmeübertragungsöl.
  • Es ist ein handelsübliches Öl mit einer zuverlässigen Temperaturbelastung bis ca. 330 °C zu verwenden.
  • Thermostatisch regulierbarer, vom Netzstrom unabhängiger Propan-Wirbelstrahlbrenner
  • Die Regulierung erfolgt über je ein Temperaturregelventil im Wärmeübertragungsöl und im Schmelzkessel.
  • Temperaturkontrolle des Schmelzgutes erfolgt über das Zeigerthermometer
Technische Daten
  • Länge ohne Fahrstange
ca. 1.160 mm
  • Länge mit Fahrstange
ca. 1.360 mm
  • Breite
ca. 1.000 mm
  • Höhe
ca. 1.200 mm
  • Füllmenge Wärmeübertragungsöl
30 l
  • Brennheizleistung
32 kW
Lieferumfang
  • Brenner
  • Regeleinheit mit 2 Gasregelventilen
  • Ausdehnungsgefäß
  • Thermometer im Schmelzgut

Für Sie interessant


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Leistungsstarker Propanwirbelstrahlbrenner zum Aufschmelzen von bitumösen und thermoplastischen Massen.


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Bitumenkocher zum Aufschmelzen von Bitumen-Klebemassen mit Propanbrenner und thermostatischer Regulierung.


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Handrührwerkkocher wird zum Aufschmelzen von temperaturempfindlichen Vergussmassen und thermoplastischen Massen verwendet. Indirekt über Ölbad b...


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Vergussmassekocher mit Temperaturregelung und Handfahreinrichtung. Zum Aufschmelzen von bituminösem Fugenverussmaterial.


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Vergussmassekocher mit Temperaturregelung stationär. Zum Aufschmelzen von bituminösem Fugenvergussmaterial.


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Stationäre Ausführung mit Grundrahmen. Der Motor-Rührwerkkocher wird zur Verarbeitung von gefüllten Bitumen-, Spachtel- und Vergussmassen verwen...