Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Motor-Rührwerkkocher RK 120

mehr in Bitumenkocher, Flämmer | mehr von

Motor-Rührwerkkocher RK 120

Mehr in Bitumenkocher, Flämmer | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Stationäre Ausführung mit Grundrahmen. Der Motor-Rührwerkkocher wird zur Verarbeitung von gefüllten Bitumen-, Spachtel- und Vergussmassen verwendet.
Vorteile/Ausführungen
  • hydraulisch angetriebenes Rührwerk, mit horizontalen Rührarmen
  • indirekt beheizt über Hitzeschutzblech
  • Propan-Mitteldruckbrenner mit stromunabhängiger thermostatischer Regulierung und Flammenüberwachung
  • Schmelzgut-Temperaturanzeige durch Zeigerthermometer
  • mit Übertemperaturabschaltung, die bei Überschreitung die Gaszufuhr unterbricht
Technische Daten
  • Länge
ca. 1.300 mm
  • Breite
ca. 810 mm
  • Höhe
ca. 1.550 mm
  • Leergewicht
ca. 331 kg
  • Kawasaki Gasmotor
1.9 kw bei 3.600 U/min
  • Rührwerk-Drehzahl
0–7 U/min
  • Brenner-Heizleistung
32 kW
Lieferumfang
  • mit Propan-Hochdruckschlauch
  • Sicherheits-Mitteldruckregler 1,5 bar mit eingebauter Schlauchbruchsicherung und Gasflaschenhalter für eine 33 kg Gasflasche

Für Sie interessant


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Leistungsstarker Propanwirbelstrahlbrenner zum Aufschmelzen von bitumösen und thermoplastischen Massen.


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Bitumenkocher zum Aufschmelzen von Bitumen-Klebemassen mit Propanbrenner und thermostatischer Regulierung.


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Handrührwerkkocher wird zum Aufschmelzen von temperaturempfindlichen Vergussmassen und thermoplastischen Massen verwendet. Indirekt über Ölbad b...


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Handrührwerkkocher wird zum Aufschmelzen von temperaturempfindlichen Vergussmassen und thermoplastischen Massen verwendet. Indirekt über Ölbad b...


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Vergussmassekocher mit Temperaturregelung und Handfahreinrichtung. Zum Aufschmelzen von bituminösem Fugenverussmaterial.


mehr von Grün | mehr Bitumenkocher, Flämmer

Vergussmassekocher mit Temperaturregelung stationär. Zum Aufschmelzen von bituminösem Fugenvergussmaterial.