Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Bauzaun-Sichtschutznetz

mehr in Gitter | mehr von

Bauzaun-Sichtschutznetz

Mehr in Gitter | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit dem Sichtschutznetz werden Bauzäune vor Wind, Staub und Schlechtwetter geschützt, mit 4 Ösen.
Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • Dimension
3.410 x 1.760 mm
  • Gewicht
150 g

Für Sie interessant


Zubehör von

Zubehör von

Eine ausgewogene Kombination aus Rohrrahmen, Drahtstärke und einer Maschung von 100 x 250 mm machen dieses Bauzaunfeld zum Allrounder.


mehr Gitter

Mit dem Sichtschutznetz werden Bauzäune vor Wind, Staub und Schlechtwetter geschützt, mit Ösen blau.