Menu
Services

Bauzaunblende mit Wunschmotiv als Werbefläche

Bauzaunblende mit Haberkorn-Logo

Bauzaunblenden bieten nicht nur einen guten Sichtschutz, sondern auch eine hervorragende Möglichkeit, als Werbeträger zu fungieren. Bauzaunblenden bieten nicht nur einen guten Sichtschutz, sondern auch eine hervorragende Möglichkeit, als Werbeträger zu fungieren. Haberkorn hat die Lösung: qualitativ hochwertige Bauzaunblenden mit Ihrer Botschaft.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Profiqualität: hochwertiges und strapazierfähiges Material, das sich schon tausendfach bewährt hat

  • Vielfarben-Qualitätsdruck: gestochen scharfe Bilder

  • individuelle Motive und Beschriftungen: nicht nur zum Transport Ihrer Marke, sondern auch für andere Botschaften

  • individuelle Motive und Beschriftungen: nicht nur zum Transport Ihrer Marke, sondern auch für andere Botschaften

In wenigen Schritten zum Service
  1. Ihre Anfrage an unsere Spezialistinnen und Spezialisten
    Senden Sie Ihre Anfrage unter Angabe von Menge und dem Druckmotiv an Ihre Haberkorn Kundenberaterin oder Ihren Haberkorn Kundenberater. Wir erstellen Ihnen ein passgenaues Angebot.

  2. Ihre Druckdaten
    Erst jetzt müssen Sie uns Ihre Druckdaten zusenden. Wir haben die wichtigsten Informationen zur Aufbereitung der Daten weiter unten für Sie zusammengestellt.

  3. Online-Freigabe
    Wir senden Ihnen die Visualisierung Ihrer Bauzaunblende für die Druckfreigabe per Mail zu. Nach Ihrem Okay startet die Produktion.

  4. Lieferung auch auf die Baustelle
    Wir liefern Ihre Bauzaunblende natürlich auch gerne direkt zur Baustelle. Das erspart oft unnötigen Logistikaufwand.

Qualitätsdruck

Bauzaun

Wir drucken Ihre Botschaften in hochwertiger Qualität im einseitigen Vielfarbendruck. Die neuesten Druckverfahren garantieren gestochen scharfe Bilder mit hoher Druckauflösung. Das bedeutet, dass sich nicht nur reine Logoflächen anbieten, sondern auch diverse andere Botschaften wie zum Beispiel vom Bauträger für den Wohnungsverkauf.Übrigens bieten sich Bauzaunblenden auch hervorragend an, um die verpflichtende Anbringung der Baustellenordnung gleich mit zu erledigen – äußerst praktisch. Wir drucken Ihre Botschaften in hochwertiger Qualität im einseitigen Vielfarbendruck.

Strapazierfähiges Material

Haberkorn bietet hochwertige, UV-beständige und witterungsfeste Bauzaunbanner aus winddurchlässigem, gelochtem PVC. Diese haben eine Grammatur von 230g/m² und sind auch als B1-Brandschutz zertifiziert erhältlich.Die verschweißten Säume sorgen für die notwendige Randverstärkung und die Ösen an allen Ecken und alle 50 cm dienen der einfachen Befestigung mittels Kabelbinder am Bauzaun.Unzählige zufriedene Kunden können die High-End-Qualität bestätigen.

Druckgröße

Größe Bauzaun

Größe Plane

Bauzaun Typ L 200: 3.500 mm breit x 2.000 mm hoch

3.400 mm breit x 1.750 mm hoch

Bitte beachten Sie, dass zwar randabfallend gedruckt werden kann, Sie aber im Bereich des Saumes (5 cm rundherum) keine Texte oder Ähnliches platzieren sollten.


Druckdateninformation

Dateiformate

  • PNG (.png)

  • JPG (.jpg)

  • Illustrator (.ai)

Auflösung

Minimum 75 dpi
Maximum 150 dpi

Farben

im CMYK-Farbraum anlegen

Datentransfer

  • bis 30 MB: per E-Mail, per WeTransfer oder Ähnliches

  • ab 30 MB: Servicedienste


Zitat

"Mit den Bauzaunblenden können brachliegende Werbeflächen optimal genutzt werden."
- Franz Berzsenyi, Lead-Einkäufer Hoch- und Tiefbau

Jetzt registrieren und ExpertInnen kontaktieren

Auch in der digitalen Welt pflegen wir den persönlichen Kontakt und bieten Ihnen den bestmöglichen Service. Bitte melden Sie sich an, um direkt mit unseren Experten zu sprechen.
Nicht angemeldete Personen bedienen wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.
Allgemeine Anfrage stellenFormular ausblenden

Abbrechen
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken