Menu

Kabelmesser No. S4-28 Green Line®

von Weicon   |   mehr Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Drucken
Kabelmesser aus der nachhaltigen Serie Green Line® für präzises und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 bis 28 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • umweltbewusste Qualiät
  • recyclebar, bestehend aus 97 % nachwachsenden Rohstoffen
  • stufenlose Regulierung des Schneidmesser durch ein Stellrad
  • integriertes Schneidmesser im Gehäuse ermöglicht die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt
  • versenkbare Hakenklinge 
  • Innenmesser einstellbar und wechselbar
  • geringes Verletzungsrisiko durch arretierbarer Klinge
  • made in Germany

Material
  • Klinge Messerstahl
  • Griff Biopolymer

Zertifizierungen

Biobasiert >85 %Messerstahlmade in GermanyGeprüfte SicherheitEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Weicon produziert seine „Green Line“ Werkzeuge am Standort Deutschland. Hierbei werden zu 97% nachwachsende Rohstoffe verwendet (geprüft nach DIN ASTM D6866: 2021) und sind recyclebar. Die Produktion ist fast zu 100% aus eigenen PV Anlagen gewonnen, der kleine Rest besteht zu 100% aus Ökostrom. In der Produktion wird zudem Ressourcenschonend gearbeitet und fehlerhafte Materialien nicht weggeworfen, sondern am Anfang der Produktionskette eingeschmolzen und wiederverwendet. Die Werkzeuge werden in recyclebarem Karton ausgeliefert

Downloads

Für Sie interessant

Kabelmesser mit Holz-Griff, Forum, 1-tlg. | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Kabelmesser mit Holz-Griff, Forum, 1-tlg.

Forum Professional Solutions | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Glattes, einteiliges und klappbares Kabelmesser.

Kabelmesser mit Holz-Griff, Stubai, 1-tlg. | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Kabelmesser mit Holz-Griff, Stubai, 1-tlg.

Stubai | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Glattes, einteiliges feststehendes Kabelmesser.

Kabelmesser mit Kunststoff-Griff, 1-tlg. | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Kabelmesser mit Kunststoff-Griff, 1-tlg.

Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Glattes, einteiliges und klappbares Kabelmesser.

Kabelmesser mit Holz-Griff, 2-tlg. | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Kabelmesser mit Holz-Griff, 2-tlg.

Forum Professional Solutions | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Glattes, zweiteiliges und klappbares Kabelmesser.

Kabelmesser mit Kunststoff-Griff, 3-tlg. | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Kabelmesser mit Kunststoff-Griff, 3-tlg.

Forum Professional Solutions | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Glattes, dreiteiliges und klappbares Kabelmesser.

Sicherheits-Kabelmesser FT | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Kabelmesser FT

Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Stufenlos regulierbares Sicherheits-Kabelmesser, mit einziehbarer Hakenklinge, zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel.

VDE-Kabelmesser | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
VDE-Kabelmesser

Knipex | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Kabelmesser mit guter Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Damenmulde und Fingerhaken am Griffende.

VDE-Kabelmesser mit Kunststoff-überzogenem Klingenrücken | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
VDE-Kabelmesser mit Kunststoff-überzogenem Klingenrücken

Knipex | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Kabelmesser mit guter Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Damenmulde und Fingerhaken am Griffende.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken