Menu

Kabelmesser mit Holz-Griff, Stubai, 1-tlg.

von Stubai   |   mehr Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Drucken
Glattes, einteiliges feststehendes Kabelmesser.
Vorteile/Ausführungen
  • Klinge

Material
  • Klinge aus Spezialstahl

Downloads

Für Sie interessant

Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Das könnte Sie auch interessieren
VDE-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Griff, Forum | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
angesehen
Gekauft
VDE-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Griff, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Seitenschneider mit verchromtem Kopf, für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Isoliert nach IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 V.

Kabelmesser mit Holz-Griff, Forum, 1-tlg. | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Kabelmesser mit Holz-Griff, Forum, 1-tlg.

Forum Professional Solutions | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Glattes, einteiliges und klappbares Kabelmesser.

Kabelmesser mit Kunststoff-Griff, 1-tlg. | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Kabelmesser mit Kunststoff-Griff, 1-tlg.

Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Glattes, einteiliges und klappbares Kabelmesser.

Kabelmesser mit Holz-Griff, 2-tlg. | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Kabelmesser mit Holz-Griff, 2-tlg.

Forum Professional Solutions | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Glattes, zweiteiliges und klappbares Kabelmesser.

Kabelmesser mit Kunststoff-Griff, 3-tlg. | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Kabelmesser mit Kunststoff-Griff, 3-tlg.

Forum Professional Solutions | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Glattes, dreiteiliges und klappbares Kabelmesser.

Sicherheits-Kabelmesser FT | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Kabelmesser FT

Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Stufenlos regulierbares Sicherheits-Kabelmesser, mit einziehbarer Hakenklinge, zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel.

Kabelmesser No. S4-28 Green Line® | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
Kabelmesser No. S4-28 Green Line®

Weicon | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Kabelmesser aus der nachhaltigen Serie Green Line® für präzises und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 bis 28 mm.

VDE-Kabelmesser | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
VDE-Kabelmesser

Knipex | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Kabelmesser mit guter Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Damenmulde und Fingerhaken am Griffende.

VDE-Kabelmesser mit Kunststoff-überzogenem Klingenrücken | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
angesehen
Gekauft
VDE-Kabelmesser mit Kunststoff-überzogenem Klingenrücken

Knipex | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Kabelmesser mit guter Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Damenmulde und Fingerhaken am Griffende.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken