von Metabo | mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool
| 0–2.980 min-1 |
| 380–415 V |
| 850 mm |
| 315/30 mm |
| 0–85 mm |
| 85/60 mm |
| 290 mm |
| 220 mm |
| 50 m/s |
| 0–45° |
Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
2 Räder und Tragegriffe für einfachen Transport.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Leichteste Tischkreissäge - auch für einhändigen Transport geeignet.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle.
Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Anlaufstrombegrenzung, Spindelarretierung, Staubabsaugung.
Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Kompakte, mobile Tischkreissäge mit leistungsstarkem 1.800-Watt-Motor für einen schnellen Arbeitsfortschritt.
Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Komfortable Säge mit innovativer SawStop-Technologie für mehr Sicherheit beim Sägen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!