Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Für kraftvolle Verbindungen und schöne Gravuren

Mit unseren Elektrotackern befestigen Sie Materialien wie Karton, Papier, Kunststofffolien oder Stoffe auf diversen Untergründen wie beispielsweise Holz. Vor allem in Bereichen wie der Verpackung, der Dachsanierung oder für Polsterarbeiten kommen Klammergeräte erfolgreich zum Einsatz. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
1-12 von 12 Produkten
in Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Elektroschreiber, Brenngerät Arkograf Universal | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Elektroschreiber, Brenngerät Arkograf Universal

Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Elektroschreiber: Zur Beschriftung aller elektrisch leitender Metalle. Brenngerät: Zur Beschriftung von Holz, Gummi, Leder, Kunststoff, etc.

Graviernadel GN M, mittel | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Graviernadel GN M, mittel

Suhner® | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Graviernadel Typ GN M mittelfein zu Gravierstift.

Glühschlingen für Holz-Brenngriffel | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Glühschlingen für Holz-Brenngriffel

Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Glühschlingen-Elektroden zu Arkograf.

Akku-Nagler DCN692N – Basic | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Akku-Nagler DCN692N – Basic

DeWalt | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Der DeWalt Akku-Nagler DCN692N kann mit seiner hohen Schussfolge durch konstante Akku-Leistung überzeugen.

Akku-Nagler DCN695P2 | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Akku-Nagler DCN695P2

DeWalt | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Der DeWalt Akku-Nagler DCN695P2 kann mit seiner hohen Schussfolge durch konstante Akku-Leistung überzeugen.

Blindniet-Setzgerät AccuBird®, 14,4 V | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Blindniet-Setzgerät AccuBird®, 14,4 V

Gesipa® | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Akkubetriebenes Blindnietgerät für die Verarbeitung von Blindnieten bis Ø 5 mm für alle Werkstoffe, BULB-TITE® Blindniete Ø 4, 5,2 und 6,3 mm aus Alu/Stahl.

Blindniet-Setzgerät AccuBird® Pro, 18 V | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Blindniet-Setzgerät AccuBird® Pro, 18 V

Gesipa® | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Akkubetriebenes Blindnietgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm aus Alu, bis Ø 5 mm für alle Werkstoffe und bis Ø 6 mm aus Alu. BULB-TITE® Blindniete Ø 4 und 5,2 mm aus Alu/Stahl. G-Bulb Blindniete bis Ø 4,8 mm für alle Werkstoffe.

Blindniet-Setzgerät PowerBird®, 14,4 V | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Blindniet-Setzgerät PowerBird®, 14,4 V

Gesipa® | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Akkubetriebenes Blindnietgerät für die Verarbeitung von Nieten ab Ø 4,8 mm aus Stahl, bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe. BULB-TITE® Blindniete bis Ø 7,7 mm für alle Werkstoffe. MEGA GRIP® Blindniete bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe.

Blindniet-Setzgerät PowerBird® Gold Edition | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Blindniet-Setzgerät PowerBird® Gold Edition

Gesipa® | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Akkubetriebenes Blindnietgerät für die Verarbeitung von Nieten ab Ø 4,8 mm aus Stahl, bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe.

Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird®

Gesipa® | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Akkubetriebenes Blindnietgerät für die Verarbeitung von Nieten bis M 10 aus Alu, bis M 8 aus Stahl und bis M 6 aus Edelstahl.

Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
angesehen
Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro

Gesipa® | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Akkubetriebenes Blindnietgerät für die Verarbeitung von Blindnieten bis M 10 aus Alu, bis M 8 aus Stahl und bis M 6 aus Edelstahl.

1-12 von 12 Produkten