von Gölz | mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool
| Elektromotor, 230 V, 50 Hz |
| 2.800 min-1 |
| 400 mm |
| 137 mm |
| 700 mm |
| S2, 230 V, 50 Hz, 55 W |
| 600 x 530 mm |
| 1.100 x 842 x 1.290 mm |
Gölz Zubehör
Lasergeschweißte Allround-Trennscheibe für Betonsägen und Fugenschneider bis 11 kW in spezieller Wechselsegment-Ausführung.
Gölz Zubehör
Standard-Trennscheibe mit Turbosegmentierung für einen schnellen, exakten Schnitt geeignet für Steintrennmaschinen bis 4 kW.
Gölz Zubehör
Lasergeschweißte Standard-Trennscheibe mit weicher, schnittfreudiger Bindung für Brückensägen bis 5 kW.
Gölz Zubehör
Gelötete Premium-Hochgeschwindigkeits-Trennscheibe mit Kobalt-Bronze-Belag für den professionellen Einsatz auf Brückensägen bis 4 kW.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!